FRPバンパー補修用の商品

FRPバンパー補修用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリエステル樹脂」「タルク」「パテ」などの商品を紹介します。

FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ) 日本特殊塗料
販売価格(税別)
27,980
税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本特殊塗料FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.54(24)
【特長】ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
【用途】自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
【色】あめ色【特性】耐衝撃、耐水性、耐食性【成分】不飽和ポリエステル、スチレンモノマー【希釈剤】不要【危険等級】【乾燥時間(時間)】3~4以上【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: FRPバンパー補修用満足度: 5使用しようとして保管しておいたインパラが見事に固まっていたので購入しました。以前使っていたものよりにおいがきつくないような気がします。この量くらいが素人には使いきりで助かります。
FRP補修用 コニシ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コニシFRP補修用1セット(100g)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.76(33)
【特長】2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
【用途】FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。
【色】アイボリーホワイト【成分】エポキシ樹脂系【トラスコ品番】374-8448【セット内容】A剤+B剤 100g【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.075L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: FRPバンパーの補修満足度: 51:1の配合なので分かり易いです。作業性も良好。強度も問題無し。DIY作業には十分な量です。
ロックEZパテ 細目仕上用 ロックペイント
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ロックペイントロックEZパテ 細目仕上用1缶(1kg)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】表面乾燥性が良く、ペーパーの目詰まりが少なくなっています。 かすり、ス穴埋めに適した仕上用ポリパテ。ヘラ付き性良好。 防錆鋼板対応型です。
【種別】ポリエステル樹脂パテ【配合】(主剤/ロックEZパテ)100:(ロックポリパテ硬化剤エロー)2【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】その他のもので政令で定めるもの【危険物の数量】1kg【硬化剤比率】パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比)【危険物の性状】第2種
お客様の声
用途: FRPバンパー補修満足度: 5厚塗り用で割れや大きな傷を埋めある程度整えてからこの細目仕上げ用で巣穴をしっかり埋めました。とても扱いやすく、乾燥も早いのでスムーズに作業ができます。電動サンダーで一気に削ってしまうと広範囲でもあっという間に8割完成します。このあともう一度薄くこのパテを塗り水研ぎしてからサフェーサーで確認します。
質、量、値段、ともにベストなパテだと思いました。
ただ、硬化剤はついていないので別途必要になりますね。私は二度手間になりましたが・・
ポリベストパテ用基材(タルク) サンデーペイント
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンデーペイントポリベストパテ用基材(タルク)1袋(1kg)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】FRP用のパテ基材です。
【用途】混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
【トラスコ品番】818-6525【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: FRPバンパー補修用満足度: 5大きく割れたFRPバンパーの補修用に購入しました。裏から補修した母材の隙間を受けるにはある程度柔軟性が必要でしたので問題なく使用可能でした。
日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 日本特殊塗料
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本特殊塗料日特ポリエステル樹脂専用硬化剤
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
【用途】自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
【使用の目安】主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。
※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。
※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします
【危険等級】【危険物の類別】第五類【危険物の品名】有機過酸化物【危険物の性状】第1種
お客様の声
用途: FRPバンパー補修用満足度: 5インパラを購入したので硬化剤もメーカーを合わせました。
以前他メーカーでうまく硬化しなかったのでそれ以降はなるべく合わせるようにしています。
Z-1パテ JOYBOND
販売価格(税別)
5,798
税込6,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JOYBONDZ-1パテ
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】収縮性がなく見た目通りに硬化、仕上げパテは1回で終了。 接着力に優れたエポキシ系接着剤を採用、密着性に優れ亜鉛鋼板・アルミにも使用可。 水分を引き込まず、パテ裏面の錆の発生がない。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: FRPバンパー補修満足度: 5フェラーリのフロントバンパーに使用しましたが重さを感じずでパテ痩せも無く使いやすい
耐水ペーパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ耐水ペーパー1パック(5枚)
レビュー:296件のレビュー 平均満足度4.31(296)
【特長】木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。 軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
【シートサイズ(mm)】230×280【砥材】シリコンカーバイト【基材】クラフト紙CW
お客様の声
用途: FRPバンパーの補修に満足度: 4180を使ってみました。
研磨は普通ですが、パテを磨いてて目詰まりが良くします。
5枚でこの価格でお安いので問題ない程度です。

FRPバンパー補修用の商品」に関連する商品一覧

FRPのもらい錆に使う商品

FRPのもらい錆に使う商品

スモールローラー,防毒マスク R-5