【特長】エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。
5W-30/10W-30推奨車にご使用下さい。
【用途】ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
【危険等級】10W-30【危険物の類別】API SP,ILSAC GF-6A,ACEA A5/B5【API】全合成油【危険物の品名】Ⅲ【危険物の性状】第四類【ベースオイル】第四石油類【SAE】非水溶性