モービル1 10W-30 SNのレビュー
エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。
5W-30/10W-30推奨車にご使用下さい。
【用途】ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
2020-09-03
- 用途:
- 自家用車のオイル交換
- 対象商品:
- 37574862
いつもお世話になっております。本当は5W-30が有ればよかったのですが無かったので、こちらを購入させて頂きました。まだ使っておりませんが予備に置いておきます
Good Feeling タカハシ 様2020-08-16
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 37574862
軽自動車(ターボ車)にいつも使用しています。安心のモービルオイル、燃費性能も100点満点!
2019-12-30
- 用途:
- エンジンの調子が落ちてきたとき
- 対象商品:
- 37574871
100%化学合成オイルがスゴクイイ
店で化学合成100で粘度10w-30を探していたがなかなか見つからず困っていた。
そんなときMONO太郎でモービル石油の商品を見つけたので助かった
1人が参考にしています
カンサイエコワークス 様2019-06-05
- 用途:
- BMW-NIMI Cooper-Sのエンジンオイルとして使用
- 対象商品:
- 37574871
ガソリンの直噴エンジンのため、吸気バルブステムなどが清浄されないためオイルの燃焼残渣が堆積するため、燃焼残渣の少ないMobi-1を使用しております。昨今流行の5W-20,0W-20などの低粘度オイルは、高温時の油膜保持性に不安が残るため、日本国内では常道の10W-30を購入以来使用しております。燃費よりも、不具合確率を低減する為です。
1人が参考にしています
2018-07-09
- 用途:
- 車のオイル交換時
- 対象商品:
- 37574871
交換直後は調子が良いが、すぐに性能が落ちてくるオイルが多い中、モービル1は劣化が遅いように感じます。トルク感があり、エンジンも静かになる良いオイルだと思います。モノタロウさんは送料無料になるので、わざわざ買いに行かなくて良いのが魅力です。
1人が参考にしています