エアコン室外機の架台基礎に使うおすすめ商品

エアコン室外機の架台基礎に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アンカーボルト」「タイガーベース」「錆止め」などの商品を紹介します。

錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:430件のレビュー 平均満足度4.21(430)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エアコン架台に満足度: 5スプレーとしては、ごく普通に使えます。
さび止め効果は、正直何年後の話だし
そもそも使用した商品も見ることほとんどない話しだからわからず
クイックキーパー壁面用 メック
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
メッククイックキーパー壁面用1台
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.53(30)
【特長】新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
【用途】壁面用
【付属品】コーチスクリューボルト(M10×75)×3本【質量(kg)】4.6【耐荷重(kg)】(最大)60【寸法D(mm)】200~360【表面処理】粉体塗装仕上げ【寸法W(mm)】250~900
お客様の声
用途: エアコン室外機の壁面への取り付け満足度: 5厚みがあり作りがしっかりしていて壁面への取り付けも簡単に出来ました。
タイガーベース 東洋ベース
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東洋ベースタイガーベース1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.30(67)
【特長】各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
【タイプ】M10タイプ【仕様】ロックレール付き【材質(レール)】アルミ/アルマイト加工
お客様の声
用途: エアコン室外機の架台基礎満足度: 5ボルトのガイドレールがアルミ製なので滑りが良い。
エアコン樹脂架台 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアコン樹脂架台
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.34(159)
【特長】耐薬品性・耐候性に優れています。
【用途】ルームエアコン室外機取付台
【色】アイボリー【材質】PP【耐荷重(kg)】60
お客様の声
用途: エアコン用架台満足度: 4軽くて使いやすい。下側にスリップ機能が付いていて良いと思う。
用途: エアコン室外機の架台満足度: 5思ったより丈夫で60kgの室外機も十分使えました。
スリーブホルダー 積水化学工業
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
積水化学工業スリーブホルダー1箱(10個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。 スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。 従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
【用途】戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。
【厚さ(mm)】16
お客様の声
用途: 基礎配管時満足度: 5非常に使いやすく、作業効率が良くなりました。他の業者さんからも問い合わせがあり、感心されていました。
アンカーボルト ノーブランド
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ノーブランドアンカーボルト
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.60(20)
【特長】Zマーク金物
【材質】炭素鋼【規格】Zマーク金物【表面処理】電気亜鉛めっき
お客様の声
用途: 基礎伏用に、使用満足度: 5値段がとにかく有難いです。勿論、寸法ゲージラインもあって作業しやすかったです。
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
【用途】建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
お客様の声
用途: 架台基礎工事満足度: 3価格は安いが、納期がいい加減なのが困りもの。
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
【用途】空調用基礎ブロック
【付属品】ボルト無し【仕様】ステンレスレール【高さ(mm)】100【幅(mm)】110
お客様の声
用途: エアコン室外機の土台満足度: 5エアコン室外機が50kg程度あったためしっかりした架台ということで購入しました。安価な割にはとてもしっかりしており、到着時のコンクリートの欠けもなく満足です。レールもステンで長期使用も期待できそうです。

エアコン室外機の架台基礎に使う商品」に関連する商品一覧

エアコン室外機のモータに使う商品

エアコン室外機のモータに使う商品

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無),マルチアングル L型