ガソリン給油時に使う商品

ガソリン給油時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン携行缶」「灯油ポンプ」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:330件のレビュー 平均満足度3.83(330)
【適合容器内径(Φmm)】20mm以上【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: ガソリン給油満足度: 5問題なく使用出来ました。
価格も安く良い商品です。
ガソリン携行缶 横型 モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガソリン携行缶 横型1缶
レビュー:495件のレビュー 平均満足度4.21(495)
【特長】一時的なガソリンの携行に便利です。
【用途】自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
【付属品】ノズル【色】【材質(本体)】電気亜鉛メッキ鋼板【規格】UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)【表面処理】粉体塗装【材質(ねじ部)】アルミ合金【材質(ホース)】PE【材質(パッキン)】ゴム
お客様の声
用途: ガソリンの給油満足度: 5値段がなんといっても安い。品質もそれなりによく、満足してます。
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)F-1 フューエルワン
レビュー:730件のレビュー 平均満足度4.63(730)
【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリン給油満足度: 5シリンダー、ピストン交換時にカーボン付着がなく効果抜群です。
用途: ガソリン給油時満足度: 3口コミが良いので使用してみたが、効果の程は体感できません。
オイルジョッキ 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業オイルジョッキ1個
レビュー:304件のレビュー 平均満足度4.36(304)
【特長】液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
【用途】液体の排出・保存・保管等
【仕様】中栓付、先端キャップ付【材質】ポリエチレン(PE)【寸法L(mm)】230【目盛】あり【色(フタ)】【耐熱温度(℃)】80【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【ノズル口径D1(Φmm)】18【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類
お客様の声
用途: ガソリン給油用として使用しております。満足度: 5一般的なジョッキよりヘリが高く内側へ曲がっている為こぼれも無く重宝してます。
給油ポンプ エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン給油ポンプ1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.06(62)
【特長】車、バイクへのガソリン補給ができる給油ポンプです。
【用途】ガソリンがなくなったときの緊急補給に。携行缶からの給油に。
【材質】ポンプ:ポリエチレン
ホース:ポリエチレン
【長さ(mm)】吸引(IN)側約1080/排出(OUT)側約1110【サイズ】全長約2m【ホース径(Φmm)】約13Φ【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガソリン給油満足度: 4リピートです。ポンプ部の戻りも良好で構造がシンプルなため永く使える。
水抜き剤 ガソリン用 モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ水抜き剤 ガソリン用
レビュー:288件のレビュー 平均満足度4.37(288)
【特長】特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。
燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
【用途】自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
【適合車】ガソリン車【成分】イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤【使用方法】ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ガソリン給油時満足度: 4水抜き剤でこの価格ならいいかなと思います。北海道に住んでますが水抜き剤の必要性が余り感じてないのでよくわからない添加剤入りの高価なものである必要がないので丁度いいかなと思います。
パワーポンプ エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンパワーポンプ1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度3.56(36)
【特長】車、バイクへのガソリン補給ができる給油ポンプです。より簡単に給油できる上下運動ポンプ。
【用途】ガソリンがなくなったときの緊急補給に。携行缶からの給油に。
【材質】ポンプ:ポリエチレン
ホース:ポリエチレン
【長さ(mm)】吸引(IN)側約950/排出(OUT)側約1110【サイズ】全長約2m【ホース径(Φmm)】約13【吐出量(mL/回)】20【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガソリン給油満足度: 4灯油用のポンプをガソリンに使うとすぐ壊れますが、流石ガソリン用だけあり何度も使ってますが壊れません!但し給油はずっと押し戻しをしないといけませんので、少々手間がかかります。
(77399)HANGER, FUEL TANK トヨタ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガソリン給油時満足度: 4専用ではない為、取付には加工が必要
素材はプラなのでカッターで簡単に切り落とせる
あとは両面テープで貼るだけ
用途: ガソリン給油を時満足度: 5取付も問題なく、とても使いやすくなり助かっています。
ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガソリンを給油するときに使用満足度: 5蛇腹の部分が切れてしまいます。これで新しいノズルが購入できるので、携行缶ごと新品を買わずにすむのはありがたいです。
用途: ガソリン給油満足度: 4ジャバラの部分が劣化して切れます。強い日差し等にさらしたからですが、耐久性を求めます。
メーカーで、取り付け部の径かネジピッチが違い、同等商品がホームセンターで販売あるも互換性が無く、購入しても使えなかった。
できれば、この程度部分は、持ちつ持たれつでやってほしい。
Stabilizer MOTUL
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MOTULStabilizer
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】ガソリンの酸化劣化を防止し、優れたエンジンの始動性を発揮させる自動車・バイク用ガソリン劣化防止剤。 車輌の長期保管前に本製品をガソリンに添加することにより、ガソリンの酸化を防止し、 キャブレーターやインジェクター内部に発生する生成するガム状物質とワニスの発生を抑えます。 ガレージ保管の自動車、冬季におけるバイク・ジェットスキー・農耕機、夏季におけるスノーモービル・除雪機など、 長期間(最長2年)にわたってエンジンをかけずに保管された車輌のガソリンに添加することで、 長期間経過後でも優れたエンジン始動性を発揮します。 コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の0.25vol.%で使用した場合には、 本製品1本で約100Lのガソリンに対してしようすることが可能です。
【用途】ガソリン劣化防止剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリン給油時満足度: 5バイクを3台持っており、給油が3~4ヶ月ぶりとなる
Jogは、ガソリンコックがないのでキャブレターのところで
粘着物質として燃料路を潰すことが2回あった。
そのときまでは、キャブレター清掃で対応。
販売店でも長期在庫にはこれで対応すると言っていたので
安心してバイクを休めさせることが出来る。
プレミアムパワー PMP WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)プレミアムパワー PMP1本(250mL)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.62(26)
【特長】燃焼効率アップでパワー感向上とともに排出ガスをクリーン化。ディーゼル黒煙も大幅に低減します。 さらにエンジン内部のフリクションを低減し省燃費に貢献します。プレミアムパワーは、従来の燃料添加剤の概念を覆し、燃料から潤滑まで二段構えに効果を発揮する性能向上剤です。 添加量:燃料30~60Lに1本を使用。アイドリング不調やカブリ気味になることがありますので、燃料が30L未満の場合は、1%を超えないように添加してください。
【用途】省燃費計燃料添加剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.25L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリン給油時満足度: 5何故か、加速の音が静かになった
(C904)FUEL CAP DECAL MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガソリン給油時満足度: 5燃料タンクのフィラーキャップに貼り付けする物です。
給油時に毎度「レギュラー満タン」と言わずに済みます。
(77300)CAP ASSY, FUEL TANK トヨタ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガソリン給油時満足度: 5トヨタ純正輸出仕様でコード付きなんで、落として転がってしまう心配はありません。
値段も安く、もっと早く交換してれば良かった。
おすすめです。

ガソリン給油時に使う商品」に関連する商品一覧

オイル給油時に使う商品

オイル給油時に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),灯油ポンプ(手動)