曜日別特売

Stabilizer

Stabilizer - MOTUL
(13件のレビュー)

ガソリンの酸化劣化を防止し、優れたエンジンの始動性を発揮させる自動車・バイク用ガソリン劣化防止剤。
車輌の長期保管前に本製品をガソリンに添加することにより、ガソリンの酸化を防止し、
キャブレーターやインジェクター内部に発生する生成するガム状物質とワニスの発生を抑えます。
ガレージ保管の自動車、冬季におけるバイク・ジェットスキー・農耕機、夏季におけるスノーモービル・除雪機など、
長期間(最長2年)にわたってエンジンをかけずに保管された車輌のガソリンに添加することで、
長期間経過後でも優れたエンジン始動性を発揮します。
コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の0.25vol.%で使用した場合には、
本製品1本で約100Lのガソリンに対してしようすることが可能です。

用途
ガソリン劣化防止剤
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378944163108111本(250mL)
3,410
取扱い終了
43617797163108111箱(250mL×12本)
40,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378944
2022-11-24
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1年前に購入し旧車4台に投入しました。久しぶりにエンジン始動しましたが問題無くかかりました。効果はありそうです。

対象商品 : 31378944
2022-05-04
用途: 農作業機や発電機のガソリンエンジン
製造業

2サイクル混合ガソリンやエンジンポンプ、ウエルダーなどガソリン作業機に添加しております。混合ガソリンでも携行缶などに保管してあるものであれば1シーズン保管可能です。年に二日の稼働ガソリン田植え機でも一発始動です。

対象商品 : 31378944
2022-01-20
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

冬に乗れない車、バイクにガソリンを満タンにし注入しました。効果はわかりませんがMOTULの製品なので信頼感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 31378944
2021-09-03
用途: 2サイクルエンジンでも効果あります。
製造業

趣味のバイクのタンクに添加して効果ありでしたので、草刈り機、除草剤散布機、チェーンソーなど2サイクルエンジンの混合ガソリンにも添加しております。混合ガソリンは劣化が早く早めに使い切るのか一般的ですが、使用前はキャブダイヤフラムなどにワニスなどの酸化物の生成でよくキャブOHをしておりましたが、添加後は一度もトラブル無く使用できております。2サイクルエンジン以外にも発電機、耕運機、エンジンポンプなど保管時にタンクにガソリン満タンと添加でキャブトラブル無くエンジン始動します。特に発電機などは停電など急を要する使用が予想されますので、入れておけば安心です。値段が安ければもっと良いので★4っで。

2が参考にしています
対象商品 : 31378944
2020-11-05
用途: 車、バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

乗らない車やバイクが何台もありますので毎回入れています。ガソリンは常に満タンを心がけてないと燃料タンクが錆びてしまうのでその都度こいつに助けてもらってます。

対象商品 : 31378944
2020-04-05
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

冬期バイク保管時に投入。春先のエンジン始動が良好!

対象商品 : 31378944
2019-01-29
用途: 災害時用ガソリン携行缶に入れて使用

いいお値段です。しかし、同じ容器で販売されている類似品の「リキモリ モーターバイク ガソリン スタビライザー ガソリン劣化防止剤」は,価格が4割ほど安いです(モノタロウさんでは取り扱いしていないようです)。しかし、その劣化防止剤の保存期間は1年間。一方、このMOTUL
の劣化防止剤の保管期間は「最長2年間」とあります。保存期間が倍,また使用できるガソリンの量は100リットルとこちらも倍。それを比較すると、コスパ面でMOTULさんのほうがいいかなと思います。二年ごとに携行缶のガソリンの入れ替えをしています。

2が参考にしています
対象商品 : 31378944
2020-03-27
用途: 除雪機等のメンテナンス

こちらの商品ははじめての購入なのでまだわからない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする