キャンピングカーの電源切り替えに使うおすすめ商品

キャンピングカーの電源切り替えに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リレー」「防水プラグ」「電磁継電器」などの商品を紹介します。

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用1個
レビュー:229件のレビュー 平均満足度4.37(229)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC12V車専用です。
【消費電流(mA)】12V約150【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: ホーン用電源リレー満足度: 1リレーの取り付け時にカプラーから端子ごと黄色配線がエンジンルームに落下して 行方不明になりました、純正ホーンと配線を取り外していたため
元に戻せず 端子と配線を購入し
自作し 取り付けました。
無駄な時間と余計なお金を使いました。製品検査と管理をしっかり
実施して下さい。
見た目は エーモンと同じみたいですが
品質が 違うんですか ?
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
【定格使用電流(A)】継電器【長さ(mm)】AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1【周波数(Hz)】75【開放熱電流(A)】43【幅(mm)】50/60【規格】JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)【種類】690【定格絶縁電圧(V)】6【定格インパルス耐電圧(kV)】10
お客様の声
用途: キャンピングカーの電源切り替え満足度: 5外部電源とインバーター出力を切り替えるのに使用。ネジ止めでもDINレールでも固定可能。問題なく動作しています。機構上それなりの作動音はします。
変換アダプタ MiniDisplayPort-HDMI/VGA 変換コネクタ 変換ケーブル エレコム
販売価格(税別)4,7985,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エレコム変換アダプタ MiniDisplayPort-HDMI/VGA 変換コネクタ 変換ケーブル1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
【コネクタ形状】0.15(コネクタ含まず)【色】MiniDisplayPort【オス形状】HDMI、VGA【シールド】ブラック【対応機種】HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス【ケーブル長(m)】Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等【メス形状】3重シールド【対応解像度】1920×1080dp対応【変換タイプ】メス - オス
お客様の声
用途: MacBookAirの外部モニタ出力用満足度: 5RGBとHDMIの両方に対応しているので重宝しています。
取替用ニュートビプラグ(青カバー) ハタヤリミテッド
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハタヤリミテッド取替用ニュートビプラグ(青カバー)1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
【適合ケーブル】2P接地、2P兼用【カバー色】15A-125V【特性】防雨、アース付【定格】屋外【質量(kg)】アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1【セット内容】0.069【形状】3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0【使用場所】
お客様の声
用途: キャンピングカーの外部電源満足度: 5電源コードの接続に少しこつがいるようですが、完了すれば使い勝手は良いと
思います。
防水ゴムプラグ2P オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機防水ゴムプラグ2P
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【特長】防水タイプ、耐衝撃性にすぐれています。
【適合電線】プラグ【差込口形状】平刃タイプ【形状】2P【極数】125【定格電圧(V)】15【適合電線(mm2)】2P 15A 125V【適合規格】PSE【種類】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【定格電流(A)】2.0×2芯
お客様の声
用途: キャンピングカーの外部電源の取り込みに使用満足度: 1キャンピングカーの外部電源の取り込みに使用しようかと思いましたが防水シールがボロボロにちぎれておりまったく防水性能を有しません。
5つ買ったうちの3つが使い物になりませんでした。
どんな管理をしてるのか2度と買いません。

キャンピングカーの電源切り替えに使う商品」に関連する商品一覧

ステレオのスピーカー切り替えに使う商品

ステレオのスピーカー切り替えに使う商品

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ,ハーネス オーディオ接続用