グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペーパータオル」「ウエス」「グリス」などの商品を紹介します。

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ白メリヤスウエス 中古生地
レビュー:1,701件のレビュー 平均満足度4.31(1701)
【特長】家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
【色】【種別】中古【材質】中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地【区分】中古【寸法(cm)】約30~60角【工程処理】パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
お客様の声
用途: グリスアップ満足度: 4とても柔らかく使いやすいので、大変重宝しています。
ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウペーパータオル 厚手タイプ
レビュー:2,574件のレビュー 平均満足度4.33(2574)
【特長】再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
【用途】お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
【材質】再生紙【坪量(g/m2)】42【表面】エンボス加工
お客様の声
用途: グリスアップなど満足度: 5油作業の時、古いタオルでも良いのですが、これなら気楽に使えて、捨てられます。
リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー
レビュー:820件のレビュー 平均満足度4.45(820)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【グリス種類】リチウムグリース【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【使用温度範囲(℃)】-20~120【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: グリスアップ等満足度: 4グリスの粘度は高めです。当方としては使い勝手はいいです。安いのもよし。リピートします。
用途: グリスアップ満足度: 5モリブデンスプレースプレーは飛び散って汚かったが、このスプレーはそれほど飛び散らなくて使いやすい
用途: グリスアップ満足度: 5価格が安く、いろんなところに躊躇なく使用できるのが良い。
シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.50(212)
【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど
【ちょう度】2号【色】淡黄色【商品タイプ】カルシウム石けんグリース【成分】鉱油、カルシウム石鹸【使用温度範囲(℃)】-5~80【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: グリス UP満足度: 3男前モノタロウのシャーシーグリース
普通に使えました。
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:266件のレビュー 平均満足度3.47(266)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【容量(g)】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【取付口】メス
お客様の声
用途: グリスアップ満足度: 5通常の物と変わらない。値段も安価で良いと思う。
ホース グリスガン用 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウホース グリスガン用1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度3.65(75)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】NPT1/8【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: グリスアップ満足度: 1ネジ径が合わん!一般に小売してるモンには使えない。
いったいドコの規格を採用してるんだ。ここは日本だよね!
六角ニップル アソー
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アソー六角ニップル1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.69(59)
【材質】黄銅(C3604BD)【形状】ニップル【流体】上記材質に悪影響が無い流体【種類】ねじ込み継手【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: グリスアップ用満足度: 4普通に使えました、値段が安ければもっと良いと思います。
グリス ディスクパッド用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウグリス ディスクパッド用1本(100g)
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.48(214)
【特長】過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
【耐熱温度(℃)】1100【成分】鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: グリスアップ満足度: 5今回で3度目の購入です。普通に使えます。また購入すると思います。
シリコーングリースM 高温用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウシリコーングリースM 高温用1本(85g)
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.70(221)
【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
【ちょう度】255【色】半透明【成分】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【使用温度範囲(℃)】-40~260【比重】1.01【不揮発分】0.2%(200℃、1h)【誘電率】3.0%(100Hz)【離油度(%)】0.6(200℃、1h)【危険物の類別】非危険物【散逸率】0.0001%(100Hz)【絶縁耐力】500Volts/Mil【商品タイプ】シリコングリース
お客様の声
用途: グリスアップ満足度: 485gも入っていてお安いです。
無くなる迄しばらく使えそうです。
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションハンドグリースガン1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.46(35)
【特長】420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
【適合グリース】NLGI No.0~No.2【最大吐出圧力(MPa)】50【接続口径】Rc1/8【容量(mL)】400【充填方法】カートリッジ専用【動作方式】手動レバータイプ【吐出量(mL)】0.93/ストローク【最大圧力(MPa)】50【質量(kg)】1.68【全長(mm)】395【形式】レバー式【油槽径(Φmm)】60.5【ノズル接続径】R1/8【ノズル長(mm)】240【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: グリスUP満足度: 4今まで使っていた物の漏れが酷くなり買い替えました。
初めてのカートリッジ式ですがレバーの操作加重も軽くていい感じです。
用途: グリスUP時に満足度: 5使いやすい
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド
販売価格(税別)
89
税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.32(38)
【特長】グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
【用途】工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
【タイプ】A型【仕様】黄銅メッキ付
お客様の声
用途: グリスアップ用満足度: 2ピロウブロックベアリングのグリスアップ用で買ったが、選ぶときネジ径の確認がカタログでうまく出来なかった。
グリス 等速ジョイント用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウグリス 等速ジョイント用1本(150g)
レビュー:224件のレビュー 平均満足度4.75(224)
【特長】等速ジョイントのアウター、インナー兼用で使用できるリチウム複合石けんグリースです。 二硫化モリブデンを高濃度に配合した等速ボールジョイント専用のグリスで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響を与えません。 また耐荷重性、耐摩耗性に優れています。 専用容器にて、FF車のアウターはもちろん、インナーにも使用が可能です。
【用途】等速ボールジョイントに。
【色】黒色【ちょう度】No.2【使用温度範囲(℃)】-20~200℃【増ちょう剤】リチウム複合石鹸【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: グリスアップに満足度: 5安いし、グリスとしての役割もチャンとしているとおもいます。
長期潤滑グリーススプレー エーゼット
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーゼット長期潤滑グリーススプレー
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.46(50)
【特長】万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
【用途】シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
【成分】リチウム・グリース、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-25~120【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: グリスアップ満足度: 5ノズル部分が改良されていて、長いノズルを使用するたびノズルを交換するのが不便であったが簡単に変更できるようになり、しかも長いノズルをなくすこともなくなりたいへんありがたいです。

グリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

トラクターのグリスアップに使う商品

トラクターのグリスアップに使う商品

グリースガン 400g用 レバータイプ,ホース グリスガン用