シリコーンゴム、樹脂同士、EVAの接着に使うおすすめ商品

シリコーンゴム、樹脂同士、EVAの接着に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「ボンド」「スプレーのり」などの商品を紹介します。

ボンドG17 コニシ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コニシボンドG17
レビュー:256件のレビュー 平均満足度4.52(256)
【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
【成分】クロロプレン系ゴム溶剤形【色】淡黄色【特性】耐衝撃【タイプ】ノントルエン【使用温度範囲(℃)】-20~60【粘度範囲(mPa・s)】1500~3500【主な用途】合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA 4VOC基準適合【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃、速乾【被着材の素材】金属【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 金属と、ウレタンシートの接着満足度: 5メーカーさんの商品の為、LOTにバラツキも無く品質の安定性が一番です。近所のホームセンター等でも入手できますが、手間暇を考えればモノタローさんからの購入がベストです。
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」
レビュー:376件のレビュー 平均満足度4.26(376)
【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【主成分】クロロプレンゴム【成分】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【規格】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【粘度(mPa・s[cP])】4500(23℃)【比重】0.9【主な用途】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【不揮発分】26.0%(105℃×3hr)【外観】淡黄色半透明【オープンタイム(分)】10~30分(常温(23℃))【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 木工、プラ接着満足度: 5これで充分。もうちょい、安いといい。
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
レビュー:162件のレビュー 平均満足度4.70(162)
【特長】接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
【用途】1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
【主な用途】金属、プラスチック、各種ゴム【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】防水・耐水・屋外、耐衝撃【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ゴムの接着、樹脂どうしの接着満足度: 5塗布した時に接着剤自体に適度な固さがあるため位置を決めやすく、位置決め固定も必要ない。
固定後は問題なく使用できる。
剥がれた靴の裏底にも使用したが歩行の荷重にも耐えて剥がれることなく使用している。
ためしにPPにも接着してみたがこれも接着できた。
いまのところ万能ボンドである。
配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本緑十字社配管識別方向表示ステッカー1組(10枚)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【形状】長方形(白地に矢)【区分】配管識別方向表示
お客様の声
用途: 配管の水流満足度: 5使いやすく外観もよかった。
エポキシ系接着剤 ベストン 東都化学工業
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
東都化学工業エポキシ系接着剤 ベストン1セット(1.5kg)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.82(11)
【特長】特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
【用途】金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。
【アズワン品番】1-6268-01【硬化速度】30℃(9時間)
60℃(90分)
90℃(40分)
120℃(10分)
130℃(5分)
【可使時間(分)】20℃(240分)
25℃(200分)
30℃(120分)
35℃(90分)
40℃(60分)
【外観】主剤:白色ペースト状
硬化剤:淡黄橙色ペースト状
【引張剪断強度(N/mm2)】18【粘度(mPa・s)】主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃)【混合比】主剤:2
硬化剤:1~2
【主な用途】金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム【危険物の類別】非危険物【被着材の素材】金属【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: 樹脂同士の接着満足度: 3常温でもどうにか使えますが、ベークした方が良いと思う。
充填剤が結構入っています。
瞬間接着剤 NO1702 スリーボンド
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド瞬間接着剤 NO17021本(20g)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】低粘度瞬間接着材です
【用途】金属用
【主な用途】金属、陶磁器、ゴム、プラスチック【トラスコ品番】813-0563【液色】無色【粘度(mPa・s[cP])】35.0【主成分】シアノアクリレート【粘度】低粘度【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.02L【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: プラ接着作業満足度: 1未開封でもゼリー状になり使用不可能になります。クレームしましたが使用期限が切れてるため交換不可能と言われ最悪です。二度と購入しません。
ボンドGPクリヤー コニシ
販売価格(税別)
218
税込240
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コニシボンドGPクリヤー
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.36(64)
【特長】ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。
各種プラスチック製品の接着・補修に。
【用途】ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。
【主な用途】プラスチック、皮、ゴム、布、木【成分】SBR系溶剤形【標準使用量】70~150g/m2(片面あたり)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】PP・PE【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 商品の修復。ポリプロピレンとEVAの接着満足度: 4ポリプロピレンとEVAの接着に使用しました。他の接着剤や両面テープも試しましたが、これが一番接着強度的に問題がありませんでした。接着剤を塗り付ける際に、接着面に直接接着剤を塗る時は、どうしても容器内に徐々に空気が入り込み、時より注射器の空気を抜くように上手く空気を抜かないと接着しようとした時に接着剤が意図せず大量に漏れ出すことがありました。はじめは気温に影響するのかと思っていましたが、そうではありませんでした。缶詰めタイプのものもあるので使用方法や、使い方に注意すれば問題ないと思います。
用途: ポリプロピレン接着満足度: 5臭いがきつくないのが気に入って10本単位でリピートします。
1ケース単位の特価が欲しいです。
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.73(41)
【特長】2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
【用途】1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
【特性】多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可【仕様】【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)【色】透明【主成分】変成シリコーン樹脂【耐熱温度(℃)】-40~120【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆、4VOC基準適合【完全硬化時間】約24時間(23℃湿度50%)【オープンタイム(分)】1【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】防水・耐水・屋外、耐衝撃【被着材の素材】金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 午後樹脂の接着満足度: 4基本的性能は問題ありません。ポリプロピレンやポリエチレンの接着用にプライマーも商品化している様ですが、少量タイプがありませんでした。
この製品に見合う量のプライマーの販売を希望します。
瞬間難接着用クイックボンド F9 関西ポリマー研究所
販売価格(税別)
879
税込967
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
関西ポリマー研究所瞬間難接着用クイックボンド F91セット
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】【クイックボンドF9】わかりにくく、つきにくいプラスチックを少しでも多く接着出来る様に開発された瞬間接着剤です。 【クリーナー9】ペンタイプなのでペン先のフェルトで細かい場所へも簡単に塗りやすく、表面の汚れをこすり取りやすい。 塗布制限バルブにより必要量だけ塗布できるので、中身も変質しにくく、保管できます。 素材によって接着剤を選択できます。
【用途】つきにくいプラスチックやゴムなどの接着に。 ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン、その他。
【被着材の素材】PP・PE、シリコーン【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: シリコーンゴムの接着満足度: 5シリコーンゴムとポリカーボネートを接着しました。とても良く付いて、剥がそうとするとシリコーンゴムがちぎれるほどです。クリーナーは芯を押すと出すぎ。主剤も最小の一滴でも1cm角程度の小面積には多過ぎです(説明書通りの量にすればOKと思います)。
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)
販売価格(税別)
879
税込967
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.13(16)
【特長】EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
【用途】金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。
【タイプ】速硬化低粘度型【セットタイム(秒)】鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-【引張剪断強度(N/mm2)】鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-【粘度(mPa・s)】3【色】無色透明【主な用途】金属、プラスチック、ゴム、難接着材【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: プラとプラ、プラと金属の接着満足度: 5趣味でフライス盤を弄っていますが、
プラと金属が着くので便利に使っています。
最大の長所は、開封後、接着剤が硬化しない点です。
セメダインなどは、硬化して、最後まで使えず廃棄していました。
欠点は、金属の表面を鏡面化してしまうと、くっつく力が弱いです。
でも、硬化しない点の方が上回っています。満足です。
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター
販売価格(税別)
769
税込846
特価
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【材質(車輪)】エラストマー【形状】自在車S【材質(本体)】ナイロン【キャスタータイプ】ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】双輪
お客様の声
用途: OA機器台の劣化したキャスター交換に使用満足度: 4耐久性はまだ解りませんが
耐荷重もしっかりしている様です。
ネジ山がもう5mm長ければ更に安心かと思います。
ボンドビニル用 コニシ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシボンドビニル用
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】透明・速乾タイプで接着後も柔軟性を保ちます。
【色】透明【主成分】塩化ビニル樹脂系【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】速乾【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 軟質ビニールシートの接着満足度: 5プレジャー船の備品の軟質ビニールシート類の接着に多数使用していますが、メーカー品でもあり品質は安心して使えます。
エポキシ系接着剤 EP007 セメダイン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダインエポキシ系接着剤 EP0071缶(500g)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】エポキシ樹脂系ではく離接着性、耐熱性に優れたタイプです。
【用途】金属、ガラス、硬質プラスチックなどの接着。電機・電子部品の接着建築関係部材の接着
【質量(g)】620【タイプ】低粘度【粘度(Pa・s)】主剤:12、硬化剤:40※参考値【仕様】2液混合型【体積抵抗率(Ωcm)】1.8×1015【可使時間(分)】60以内【密度(g/cm3)】主剤:1.17、硬化剤:0.98【質量混合比】1:1(主剤:硬化剤)【完全硬化時間】12時間【引張剪断強度(N/mm2)】22【T型剥離強度(N/mm)】2.2【線膨張係数】9.7×10-5【吸水率(%)】0.7【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.5L【特性】耐熱性【危険物の性状】非水溶性【硬度(ショア D)】78【ガラス転移点(℃)】56【被着材の素材】金属【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: 木材、金属の接着満足度: 3データを見ると消費期限が1年とあるが、届いたものは8ヶ月経ったもので、すぐに使い切る場合は良いが、少しずつ使う私にはもう少し新しい方が良かったと思う。ただ、納期の短さを考えると致し方ないところか。
接着性能に関しては申し分ない。
スプレーのり77 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スプレーのり771本(430mL)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.69(35)
【特長】軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
【用途】カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。
【成分】基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン
噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
【トラスコ品番】003-6404【幅(mm)】66【色】【容量(mL)】430【高さ(mm)】297【奥行(mm)】66【貼合せ可能時間】(片面)15秒~1分
(両面)30秒~10分
【はく離強度(N/m)】1800【塗布面積(m2)】約10【吹出しパターン】円形粒子状【標準重ね塗り回数(回)】1~2回【アズワン品番】8-257-02
お客様の声
用途: ウレタン同士の接着満足度: 5色々なメーカーの物を使って見ましたが、結局これに落ち着きました。
ただ、もう少しやすいと助かります。1箱単位の販売でもう少し安くなりませんか?
工業用瞬間接着剤 EE アルテコ(ALTECO)
販売価格(税別)
879
税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルテコ(ALTECO)工業用瞬間接着剤 EE
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.68(22)
【特長】プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
【硬化方式】標準硬化【色】無色透明【粘度(mPa・s)】3【対応材質】金属・プラスチック・ゴム【タイプ】汎用【成分】アルキルシアノアクリレート【粘度】低粘度【主な用途】プラスチック、ゴム、金属【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: プラの接着満足度: 5さすが、業務用で良く接着しました。今までは、流れてしまい着かないことが多かったのですが、この商品は凄く良かったです。価格も安いと思います
エポキシ樹脂系接着剤 EP330 セメダイン
販売価格(税別)
2,890
税込3,179
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP330
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.17(12)
【特長】強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
【用途】電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立
【体積抵抗率(Ωcm)】3.8×1011【引張剪断強度(N/mm2)】17.5【T型剥離強度(N/mm)】0.47【硬度(ショア D)】82【ガラス転移点(℃)】43【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: 木材と樹脂、金属などの接着満足度: 4エポキシ系接着剤を何種類か試したところ、使いやすさと接着性能でこれが一番満足のいく結果でした。
ただ夏だと可使時間が短いので、夏用冬用みたいな仕様の違うものがあると便利かなと思いました。
防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
セメダイン防水シール バスコークN(防カビタイプ)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.57(37)
【特長】嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
【用途】浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
【付属品】マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル【セット内容】マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器【主成分】シリコーン系シーリング材【耐熱温度(℃)】-40~120【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久【被着材の素材】タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
お客様の声
用途: シリコーンゴムを接着する満足度: 5スーパーXや3Mのプレミアムゴールドを初め、シリコーンシーラントも各種試しましたが、これが最強です。
硬化後に強引に剥がそうとしても、接着剤か被着材が破断します。
接着剤と被着材の界面が同化しているように見えます。

シリコーンゴム、樹脂同士、EVAの接着に使う商品」に関連する商品一覧

ゴムシート、スポンジゴムの穴あけに使う商品

ゴムシート、スポンジゴムの穴あけに使う商品

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字),皮抜きポンチセット