ジム二ーSJ30のメンテナンスに使う商品

ジム二ーSJ30のメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ウォーターポンプ」「クーラント」などの商品を紹介します。

ローエッジベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
三ツ星ベルトローエッジベルト1本
レビュー:390件のレビュー 平均満足度4.74(390)
【特長】自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
お客様の声
用途: ジム二ーSJ30のメンテナンス。満足度: 5お安く購入でき満足しています。三ツ星ベルトは良いです。
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液)1本(2L)
レビュー:466件のレビュー 平均満足度4.56(466)
【特長】最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【用途】エンジン冷却液
【危険物の類別】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-40/-【成分】希釈不要【タイプ】-40【凍結温度(℃)】非危険物
お客様の声
用途: ジム二ーSJ30のメンテナンス。満足度: 5値段も手ごろでラジエーター及びエンジンオーバーヒート防止に最適です。
ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
お客様の声
用途: ジム二ーSJ30のメンテナンス。満足度: 5お安く購入出き満足です。早々に交換済です。水漏れOK

ジム二ーSJ30のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

ホンダ ディオ af56 のメンテナンスに使う商品

ホンダ ディオ af56 のメンテナンスに使う商品

ドレンボルトガスケット,スクータータイヤ