セミの鳴き声防止に使うおすすめ商品

セミの鳴き声防止に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「ニクロム線」「ボビン」などの商品を紹介します。

木酢原液 赤ラベル ヨーキ産業
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨーキ産業木酢原液 赤ラベル
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.04(26)
【特長】高純度な国産の木酢原液です。 木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。 また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
【用途】植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。
【希釈倍率】(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
お客様の声
用途: セミの鳴き声防止満足度: 5夏、セミの鳴き声がうるさくて購入しました。
原液を霧吹きの容器に入れて、木に向かい噴射します。高い所はベランダからします。また、容器に入れて木の下に置いても良いそうです。しばらくすると鳴き声が止みます。毎日しないと駄目ですが、蚊対策にもなります。
玄関ドア用戸あたり波型テープ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
809
税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)玄関ドア用戸あたり波型テープ1巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
【タイプ】波型【使用温度範囲(℃)】-5~40【主な用途】隙間用【粘着力(N/6.5mm)】5
お客様の声
用途: 隙間風防止満足度: 5だいぶ軽減できた
ボビン TOWA JAPAN
販売価格(税別)
78
税込86
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンベアの逸脱防止満足度: 5本来の使い方とは異なりますが、コンベアベルトのガイドとして、逸脱防止に使っています。
アルミノンスリップ ハイロジック
販売価格(税別)
7,998
税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハイロジックアルミノンスリップ
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】階段すべり止め金具
【全長(mm)】2000【材質】アルミ
お客様の声
用途: 滑落防止満足度: 4とにかく破格。
アルミ製なだけあり、加工が楽です。
しかし、インパクトのチカラに負けて曲がることも多々ありますね。
エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
IKO(日本トムソン)エルボールLHSA(右ネジ)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
【仕様】1N≒0.102Kgf【材質(本体)】特殊亜鉛ダイガスト合金【備考】グリース封入品です。【ねじ方向】右ねじ
お客様の声
用途: ビデオカメラの手ブレ防止装置に満足度: 4コスパは最高です。
強いてあげるなら、昔の車のシリンダーのように、研磨状態が良くないので、暫く使わないと、滑らかな動きになりません。
ニクロム線 5M ELPA
販売価格(税別)
303
税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPAニクロム線 5M1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】約5【仕様】Φ0.26mm発熱線【質量(g)】15【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】110×60×10
お客様の声
用途: 望遠鏡の夜露の防止満足度: 5特にありません。
グレーチング(歩道用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)1枚
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.39(277)
【特長】U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
【種類】U字溝【高さ(mm)】30【バー高さ(mm)】約19【材質】SS400【長さ(mm)】約995【形状】並目 プレーン【タイプ】U字溝・側溝・歩道用、組込型【ピッチ】並目【ピッチ(mm)】約33【表面処理】亜鉛メッキ【許容差】(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm【アングル寸法(mm)】30×30×3【等分布荷重(kN/m2)】5
お客様の声
用途: 雨だれ跳ね返り防止満足度: 4ウッドデッキへの雨だれの跳ね返りを防止する為に、雨だれの当たる部分のデッキ板を切りはずし、このグレーチングを置きました。デッキに置く為、車両が乗る事を前提とした頑丈な物より安価で軽い物を探していたら、この商品にたどり着きました。6枚購入して2枚程若干の反りがありましたが使用には問題ありません。デッキの上で見た目にも違和感無くきれいに収まったと思います。前記の気にならない程度ですが、反りが無ければ☆5個です。

セミの鳴き声防止に使う商品」に関連する商品一覧

ポリカアクリルの静電気防止に使う商品

ポリカアクリルの静電気防止に使う商品

自己放電ブラシ,アンチスタH(静電気除去スプレー)