タイヤエアー調整用の商品

タイヤエアー調整用の商品のページです。 この使い方におすすめの「タイヤゲージ」「エアーゲージ」「エアーホース」などの商品を紹介します。

エアーコイルホース モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアーコイルホース1本
レビュー:232件のレビュー 平均満足度3.98(232)
【内径×外径(Φmm)】5×8【色】イエロー【最高使用圧力(MPa)】0.8【カプラータイプ】小:20PPA、大:20SP【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気【使用温度範囲(℃)】-5~60【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8【寸法C(mm)】58Φ±5【空気接続口】ツータッチカプラー
お客様の声
用途: タイヤエアー調整用満足度: 4タイヤ交換時等に、エアー調整用に購入しました。
作業時引っ張って使用しますが、片付が楽で良いです。
用途: タイヤエアー調整満足度: 4引っ張れば良いため取扱いが楽に出来、片付時そのままでOKのためとても良いです。
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式1個
レビュー:264件のレビュー 平均満足度4.02(264)
【特長】圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
【最高使用圧力(MPa)】1【測定範囲(kPa)】0~1000【タイプ】クリップチャック【最高使用圧力】1000kPa【精度】±30kPa【接続ねじ】M11×P1.0【空気接続口】G(PM)1/4プラグ【ホース長さ(mm)】約440【最小目盛(kPa)】10【取付径(Φmm)】(メーター)R1/8オネジ
お客様の声
用途: タイヤのエア調整満足度: 5某工具チェーン店のものが全く使い物にならなかったので、モノタロウブランドをチョイスしてみました。チャックの部分が某チェーン店のものより作りがよく、お買い得なゲージです。
用途: タイヤエア調整満足度: 3使用感よし。
ゲージのレベルが小さ過ぎて0.1k単位の調整は困難だがコストを考えると納得。
ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージ1個
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.03(76)
【特長】吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
【用途】乗用車~大型トラック用
【測定範囲(kPa)】70~1200【最小目盛(kPa)】10【質量(g)】750【タイプ】クリップチャック【空気接続口】PT1/4雌ねじ【測定誤差】70~400Kpa時→±8Kpa
400~1000Kpa時→±16Kpa
1000~1200Kpa時→±25Kpa
【ホース長さ(mm)】1500
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 4実際の空気圧とメーターに誤差がスゴクあった(使用前に調整すればいい事なんだけどね)
用途: タイヤ エアー調整満足度: 5もう、約20年、エアーゲージはミシュランでないとダメ!
エアゲージ エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモンエアゲージ1個
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.43(100)
【特長】口金部が360°回転可能。
測定値互換表付き。
エアー調整(減圧)機能付き。
測定値保持機能付き。
側面衝撃を暖和するラバープロテクト。
【用途】タイヤの空気圧測定に
【測定範囲(kPa)】50~500【最小目盛(kPa)】10【材質】(本体)スチール・クロームメッキ、(文字盤・針)アルミニウム、(ガラス面)ガラス、(口金)黄銅・クロームメッキ、(カバー)TPE(外)・ABS(中)【質量(g)】107【測定誤差】±10kPa
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 5ホース付きのものに比べると使い易さはやや劣ります。その分かさばらず価格も安いので好みは別れるところです。
表示面はφ50くらいでしょうか。小型ながらも手袋をしたままでも使いやすかったです。プロテクターは滑り止めの役割もあり良いです。
レッドを購入しましたが、紛失防止にも一役買っています。
精度はどれほどか判りませんが、一般的なレベルなら問題ないと思います。
用途: タイヤのエアー調整満足度: 5いいもの見つけました。
非常に扱い易く、メモリも見易い。ただ、メモリの精度が本物なのかは
行きつけのスタンドで誤差をみてから
オープンタイプエアーチャック クリップ片口 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオープンタイプエアーチャック クリップ片口1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.01(67)
【特長】エア用ホースに接続し乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャックです。
【用途】乗用車・トラック・バス
【全長(mm)】約38【接続方式】ホース接続【適合流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.7【常用使用圧力(MPa)】0.1~0.5【材質】本体:真鍮・クリップ:スチール【適合】米式バルブ(オープンバルブ可)【弁の種類】オープンタイプ
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 1エアーが漏れて全く使い物にならない!
ガラクタ同然!
キャップツール TIPTOP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TIPTOPキャップツール1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.53(32)
【特長】タイヤバルブのキャップを簡単に取り外します。(ISOホイール非対応)
【幅(mm)】23(グリップ部)【全長(mm)】290【色】【質量(g)】112【タイプ】ISOホイール非対応
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 2先端の部分が、ただの金属の筒で、筒の内側が樹脂かゴムでできていれば使いやすいのですが。固くしまっているバルブキャップですとのキャップのギザギザの部分がつぶれるほど押し込まないと滑ってしまう。
エアパーツ6点セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアパーツ6点セット1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】便利な6点セットで整備や清掃に役立ちます。 タイヤゲージは増減圧する事が出来ます。 コイルホースはワンタッチ式カプラーですので作業効率が良いです。 1.エアーチャックガン式タイヤゲージ 2.ウレタンカールホース5M 3.ミニエアダスター 4.5.6.ノズル3点(ゴムボート・浮き輪用ノズル/ボール用ノズル/中間ニップル)
【用途】コンプレッサーに接続する事で乗用車やオートバイのタイヤへ空気充填・空気圧測定が出来ます。
【セット内容】エアーチャックガン式タイヤゲージ(常用使用圧力0.1~0.7MPa、最高使用圧力1.0MPa、測定範囲0~1.0MPa)、ウレタンカールホース(最高使用圧力0.8MPa、内径5mm×外径8mm×長さ5m、ソケット汎用ワンタッチ、プラグ汎用20型、G1/8オネジ)、ゴムボート・浮き輪用ノズル(8V1、ノズル外径4.5~10mmテーパー形状)、ボール用ノズル(8V1)、中間ニップル(8V1×G1/8)、ミニエアーダスター(常用使用圧力0.1~0.5MPa、最高使用圧力0.7MPa、G1/8メネジ)【適合流体】空気
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整用に満足度: 5タイヤのエアー調整用に購入しました。出来れば窒素ガス用も販売して頂けると良いですね。
ゲージボタル 旭産業(エアーゲージ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
お客様の声
用途: タイヤエアー調整用満足度: 5これは良い。メモリ数字が大きくまた一目盛間隔も大きく見やすさは抜群です。差し込み深さも十分にありセット時にエアー漏れもしにくいですね。金額相応の品物で満足感が高いです。又年/1回のメーカー送付による
校正を推奨しているのも良いですね。今まで以上にエアーチェックするようになりました。大変満足しています。
用途: タイヤのエアー調整満足度: 5使用していたゲージが壊れてしまった為、こちらの商品を購入しました。レバーの位置とチャックが以前の物と違うので今は使用しづらい感じはありますが、慣れればとてもいい商品だと思います。針の振れもなくピタッと止まりますし、レバーの握りも力が要らないので扱いやすい感じです。
タイヤ用エアゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤ用エアゲージ1個
レビュー:209件のレビュー 平均満足度4.11(209)
【特長】口金部分が360°回転可能なので大変便利です。測定値の保持機能付き。リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。
【測定範囲(kPa)】30~450【最小目盛(kPa)】10【材質】(本体)スチール、(文字盤)アルミ、(ガラス面)PS、(ゲージ先端)真鍮【質量(g)】110【精度】±10kPa【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】53×27×118
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 5タイヤのエアー調整に使っています。簡易い的にすぐにチェック出来るのでとても良いです。
エアチャックガン SK11
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK11エアチャックガン1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.71(86)
【特長】圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。
トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。
虫なしバルブでも充填出来ます。
ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
【用途】エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【最小目盛(kPa)】10【精度】(圧力計)参考:±30kPa【接続ねじ】チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)
ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)
本体/プラグ:M12×1.0
【空気取入口】汎用常圧ワンタッチプラグ【ホース長さ(mm)】400
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 3中古車のエアー調整に使用
タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.45(20)
【特長】ワンタッチカプラータイプ
【用途】乗用車・トラック・バス用
【弁の種類】クローズタイプ【仕様】20PFタイプ【全長(mm)】165【材質(本体)】真鍮【タイプ】両口・ノーマルヘッド・クローズ【最高使用圧力(MPa)】0.7【接続方式】カプラ接続
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整の為満足度: 5まだ使用していないが近くのホームセンターで購入するより価格がやすかったので購入した。
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型1個
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.13(64)
【特長】接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
【用途】トラック・乗用車・自転車
【適合】英式バルブ・米式バルブ【材質】本体:真鍮・プラグ:スチール【全長(mm)】約65【タイプ】クローズ【最高使用圧力(MPa)】0.7【先端径(mm)】20【接続方式】カプラ接続【常用使用圧力(MPa)】0.1~0.5【適合流体】空気【先端幅(mm)】30【取付ネジ径】G1/4(PF)
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 2ショートタイプなので仕方ないですが、使いにくい。
長い方にすれば良かった。
増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット)
販売価格(税別)
20,980
税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SIGNET(シグネット)増減圧機能付タイヤゲージ
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】大きく見やすい3インチ大型文字盤。
簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
【用途】乗用車・トラック・バスに。
お客様の声
用途: タイヤのエアー調整満足度: 5メターも大きく分りやすくエアーの調整ができる。使い勝手が良いゲージです。