エアパーツ6点セット

エアパーツ6点セット モノタロウ
(8件のレビュー)

便利な6点セットで整備や清掃に役立ちます。
タイヤゲージは増減圧する事が出来ます。
コイルホースはワンタッチ式カプラーですので作業効率が良いです。
1.エアーチャックガン式タイヤゲージ
2.ウレタンカールホース5M
3.ミニエアダスター
4.5.6.ノズル3点(ゴムボート・浮き輪用ノズル/ボール用ノズル/中間ニップル)

用途コンプレッサーに接続する事で乗用車やオートバイのタイヤへ空気充填・空気圧測定が出来ます。 セット内容エアーチャックガン式タイヤゲージ(常用使用圧力0.1~0.7MPa、最高使用圧力1.0MPa、測定範囲0~1.0MPa)、ウレタンカールホース(最高使用圧力0.8MPa、内径5mm×外径8mm×長さ5m、ソケット汎用ワンタッチ、プラグ汎用20型、G1/8オネジ)、ゴムボート・浮き輪用ノズル(8V1、ノズル外径4.5~10mmテーパー形状)、ボール用ノズル(8V1)、中間ニップル(8V1×G1/8)、ミニエアーダスター(常用使用圧力0.1~0.5MPa、最高使用圧力0.7MPa、G1/8メネジ) 適合流体空気 内容量1セット
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.7MB)
注意
※タイヤの適正空気圧を必ずご確認頂き厳守して下さい。
本製品でのパンクや消耗につきましては保障出来ません。
※接続後エア漏れがないかご確認下さい。
※本体に強い衝撃や曲げを加えないで下さい。
※作業時は保護マスク・保護メガネを着用し、作業に適した服装で行って下さい。
※使用する前に、本製品にキズなどの異常がないことを確認して下さい。異常がある場合は使用しないで下さい。
※コイルホース・各エアツールは使用最大圧力内でご使用下さい。また脱着の際は圧力がかかったまま行うと反動が大きくてケガや破損の原因となります。
※自動車用タイヤノズルは特殊なタイヤ(大型車・トラック・農業機械など)には使用する事は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70085706 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70085706 - 66847575 ATL-700 ATL-700 エアツール7点セット EARTH MAN 66847575 エアツール7点セット EARTH MAN 1セット 4,298 税込4,728 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70085706
2021-02-03
用途:
チェーンソーなどのクリーナー

クリーナー用のもう少し長いノズルがあればもっと良かった。
コストパフォーマンスとしては良いと思う。

対象商品:
70085706
2020-12-08
用途:
掃除

ミニエアダスターはエアが漏れて使い物にならない。他のものは大丈夫そうです。
初期不良なのにメーカでチェックするから送ってくれとか。今後二度とつかおうとはおもわないな。。
会社でもモノタロウさんつかってるんだけどな。

面倒なので捨てようと思います。無駄にお金を捨てたみたいなもんだ。残念

対象商品:
70085706
2019-12-21
用途:
室内で エアーダスター     春・秋は タイヤ交換時

●商品レビューから ちょっっとかけ離れますけど なかなかの料金設定です。
単体で揃えるより これかなぁ..と思い購入。 機能品質としては 満足です。

●カールホースのチャックは 手を介在しなくても入りますし(他メーカーのものは入らない物もあります)、
けろっぴ色のホース 寒くても 極度には堅くなりませんし、良い物ですね。

●ゲージ付きのエアガンで エアー拭き掃除もなんだかなぁ..と思ってましたけど
添付の簡易なガン(ミニエアダスター)でOKでしたね。
吹き出しは そんなに強力ではありませんが、エアーは結構使います。まぁ妥協です。

●となると..ゲージ付きのエアガン これはもうタイヤ専用になりそうです。機能的にはなんら問題ありません。
精度は スタンドで2.2Kにして計ってみたらまぁ パスカルとKg 換算なんかしていませんので 問題なし。

ただし ゲージのレンズが 割れるでしょうね。ヒートシンクのようなゴムのガードが付いていますけど 背後と ゲージ円周を
保護する物で、レンズとほぼ ツラいち です。保護ガードは レンズには意味を成しません。

そこで対策です。 ゴムカバーの背面を45φの円形にカットし(カッターで丸く切れば簡単)、前後をヒックリ返します。
(穴が開いた方をレンズの側に掛けます)
すると レンズから6mmは浮きますので、ショック破損・傷の防止には最適です。
背面は露出してしまうって?? 心配ゴム用! 45φのゴムを貼り付けましょう。

以後のロットから メータ側の縁を 8mm程度 突出させて頂くか、 ニの字型のガードでも付けて頂くと、完璧な物になるでしょう。

●車用エアーバルブ ノズルは 軽四輪の小さなホイルでも スンナリ実装できます。ということは 外すときも漏れることもなく
"スパッ!" と抜くことが出来ます。
エアー圧 掛かっていいるときに手を離さないようにしましょう。外れて吹き飛ぶと おでこにヒットします。


以上です。 おおむね 満足! ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
70085706
2019-05-09
用途:
タイヤのエアー調整用に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

タイヤのエアー調整用に購入しました。出来れば窒素ガス用も販売して頂けると良いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
70085706
2020-02-05
用途:
業務で使用

業務で使用のため特に感想は有りません。使用には問題ありません。

対象商品:
70085706
2019-03-01
用途:
自家用車のタイヤ交換時のエアー充填と空気圧チエック
レインボー観光自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

ホース・エアーゲージ・各種バルブがセットになっていて便利です。また、過剰充填時のエアー抜きも横のボタン1つで簡単にできるのも助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
70085706
2019-03-05
用途:
コンプレッサーを新規購入したため

自転車のアタッチメントがあればなおよろし。性能には特に問題ありません。

対象商品:
70085706
2018-03-04
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

ホースの長さは5mですが、実際に作業するとなるとやや物足りなさを感じます。それ以外は普通に使用できるし、価格も手頃なので良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
針の口径を教えて下さい。
回答:
針の口径は、約1.6㎜となります。
2021-11-24
質問:
先端のゴムホースをはずしたところのサイズを教えて下さい。
回答:
本体側:G1/4 メスネジとなります。
2021-11-24

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする