トラクタ修理に使う商品

トラクタ修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブーツ」「ベアリング」「オイルシール」などの商品を紹介します。

タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクタの修理満足度: 5相当古い井セキトラクタのステアリングリンケージのボールジョイントブーツとして使いました。
ブーツはいつも大野を使っているので、特に考えることなく交換するだけです。
この品番だけは少々価格が高めなのが気になるところです。高コストになるような決定的な違いもないのですが。
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.91(142)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 5純正品とおなじもので単価が安く即納で大変満足です。
オイルシール TC型 NOK
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 5オイルシールなので発注不安でしたがオイルのれもなく
大変満足しています。
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)
281
税込309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.81(58)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【シールド形状】両側非接触シール形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: トラクターの修理用に使用満足度: 4スムーズに回転、正常に使用しています。
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪1個
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.24(120)
【特長】工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
【用途】スナップリングの脱着工具
【種類】スナップリングプライヤ【軸穴種別】穴用【硬度HRC】45【爪形状】直爪【材質】CRV
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 480mm位の大きなスナップリングを外すために購入しました。
滅多に使わないので、安価な商品で助かります。
ただ、握りしめる力が片手ギリギリで、もう少し柄が長ければいいと思いました。
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.87(87)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: トラクターの修理に使う満足度: 5修理の際に部品の一部として使用しています。ベアリングは規格品なのでどこで購入しても品質は変わらないのですが、
価格が一番の魅力です。
急ぎの修理には間に合いませんが、時間に余裕のあるときには また購入したいと思っています。
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形1個
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.81(81)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 5今回5点購入しました すべてにおいて大変満足しています
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ
販売価格(税別)
369
税込406
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 5商品に問題ありません。今後もいろんな形で取引をお願いします
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機
販売価格(税別)
569
税込626
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)1個
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.53(34)
【特長】JIS準拠品です。
【直径(Φmm)】24.6±0.5【抵抗体】炭素皮膜【付属品】取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー【種別】1軸単連形【形状】パネル取り付け形【使用温度範囲(℃)】-10~+85【耐電圧】AC1000V 1分間【締付け能力】(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC1000V)【シャフト形状】溝形【抵抗値】(残留)3Ω以下【接触抵抗(Ω)】(変化)3%又は3Ωの大なる方以下【回転トルク(mN・m[gfcm])】5~30[51~306]【半田付け性】235℃、5sec【回転角度(°)】(電気的)280±10
(機械的)300±5
【抵抗値許容差(%)】±10【ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])】900[9.18]
お客様の声
用途: トラクターの修理。満足度: 4秋葉原へ行かなくとも手に入り、感謝しています。昔、ラジオを組み立てるなどにりようしていました。
汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 5クボタB7000のアッパーホースに丁度でした。
液状ガスケット1184 スリーボンド
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット11841本(200g)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.28(58)
【特長】特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。
肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。
耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
【用途】各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
【トラスコ品番】394-6771【使用温度範囲(℃)】-40~150【比重】1.26【耐圧性(MPa)】(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5【引張強度(MPa)】0.17【外観】灰色【硬度(JIS A)】23【粘度(Pa・s)】9.5【危険等級】【労働安全衛生法の表示】有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤【タックフリータイム(分)】12【伸長率(%)】1720【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.2L【PRTR法】第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラクターの修理満足度: 5大変に満足してます
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
【用途】軸を固定する
【種別】アダプタ【タイプ】H
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 5問題なく使用できました。
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.84(43)
【特長】ラジアル内部すきまC3
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】C3【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】6000
お客様の声
用途: トラクター修理満足度: 3細かな部品の品ぞろいが多く助かりました。

トラクタ修理に使う商品」に関連する商品一覧

コンバイン修理に使う商品

コンバイン修理に使う商品

深溝玉軸受 6000番台 開放形,二方型ホース継手