【特長】油性超耐久
シリコンアクリルトタン用スーパー
サビの上からそのまま塗れる
プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。
特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
【用途】屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部
【成分】合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤【危険物の類別】(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【使用方法】木、鉄、トタン、屋根【乾燥時間】Ⅲ【危険物の性状】屋外【特性】第四類【塗り重ね可能時間(時間)】第二石油類【使用場所】油性【危険等級】対応【危険物の品名】耐久、耐候【油性 or 水性】(夏期)1日以上、(冬期)2日以上【RoHS指令(10物質対応)】(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間【主な用途】非水溶性
しましたが・・
タレやつぶつぶ
が多くみられ 私には不満の
残る製品でした。