【特長】先端工具の砥石や刃物を換えることで、金属やコンクリートの研磨、切断と幅広く活躍するディスクグラインダーです。AC電源なので、安定したパワーを発揮します。ハンドルも付いてますので安定した作業が可能です。
【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。
【消費電力(W)】二重絶縁【ねじサイズ】フランジレンチ、ハンドル、砥石用カバー【質量(kg)】1.8【定格周波数(Hz)】670【定格時間(分)】850【胴径(Φmm)】11000【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6.9【定格電流(A)】50/60【仕様】約278×115×107【砥石寸法(Φmm)外径】100【砥石寸法(Φmm)穴径】6【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】15【砥石寸法(mm)厚さ】58【付属品】30【最大出力(W)】樹脂【材質(ボディ)】(スピンドル)M10