塗装剥がしに使用する商品

塗装剥がしに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「スクレーパー」「カップブラシ」「マジックディスク」などの商品を紹介します。

マジックディスク モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.03(188)
【特長】番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
【用途】金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。
【適合材】金属、木工【外径(Φmm)】125【種別】マジック式(穴なし)【形状】ディスクタイプ【砥材】アルミナ
お客様の声
用途: 塗装剥がし満足度: 5値段が安いのであまり期待は無かったのですが、
この値段でこの性能は驚きです。
すぐ壊れるあ8(破れる)と思っていましたが、いえいえ、ぜんぜん・・・
某有名なホームセンターで1枚180円がこの値段で5枚買える!のはお得です。
カップブラシ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカップブラシ
レビュー:108件のレビュー 平均満足度3.48(108)
【特長】鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
【材質(ワイヤー部)】#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)【外径(Φmm)】75【ねじ径(mm)】10【線径(Φmm)】0.3~0.35【材質】#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)【質量(kg)】0.2(±0.01)【ねじピッチ】1.5【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】12500【グラインダ砥石径(Φmm)】100【金具径(mm)】62(±0.3)【適合材】鉄鋼、非鉄金属【材質(カップ部)】スチール(表面-赤粉塗装)
お客様の声
用途: 塗装はがし満足度: 3安いのはありがたいですが耐久性が無い、さらには取れたブラシが衣服を貫通して肌に刺さり痛いです
用途: 塗装はがし満足度: 4何個かに一個すぐに壊れてしまうのがありますが価格が安く満足しています。
皮すき モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ皮すき1本
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.26(80)
【特長】ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
【用途】塗膜はがし
【材質(刃)】【幅(mm)】60【全長(mm)】180【質量(g)】90【刃厚(mm)】2.0
お客様の声
用途: 塗装剥がし満足度: 5使いやすい
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.54(52)
【特長】褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
【用途】錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
【成分】酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン【硬度】新モース:12、ヌープ:HK2020【比重】真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
お客様の声
用途: 塗装はがし満足度: 5塗装屋ですが
めちゃくちゃ剥がれやすく 作業効率いいです。無くなればまた買いたい商品です。
用途: 塗装はがし満足度: 5初めて使いましたが、結構飛散してかなりの量が飛んで無くなりました やはりBOXを作って、密封空間で作業しないとダメだと言うことが分かりました
ステンレススクレーパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウステンレススクレーパー1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.30(20)
【特長】錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
【用途】クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
【材質(頭)】ステンレス(SUS420)【材質(柄部)】
お客様の声
用途: 塗装はがし満足度: 2たまたまハズレが来たのだろうと思いますが、柄の木部のリベット穴が厚み方向斜めに開いており、結果、刃に対し柄が斜め(T字の縦棒が傾き)かつネジレている。それと別に、リベット穴周辺で柄が一箇所割れてます。
安いのでこんなものではと自分に言い聞かせてますが、柄を握るとどうも気持ちが悪い。使用の前に返品を検討中。
刃は適度に厚みもあって良さそうです。ハズレでなければコスパ最高っぽい。
用途: 塗装剥がし満足度: 5コストパフォーマンスと使い勝手が良くとっても重宝しています。
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 6穴タイプ
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.10(156)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【適合材】金属、木工【外径(Φmm)】125【種別】マジック式(6穴)【形状】ディスクタイプ【砥材】アルミナ
お客様の声
用途: 塗装はがし満足度: 4今回初購入安いのでまとめ買いしました。他社品#120で片面2時間掛りましたが、本品使用では1時間かからず塗装を剥がすことが出来ました。とても満足です。
ただ残念ながら 手持ちのオービタルサンダーと穴位置が合わず削りカスが上手く掃除機で吸い込めず☆-1しました。
ペイントリムーバー 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトペイントリムーバー1本(250mL)
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.38(140)
【特長】自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 塗装剥がし満足度: 5期待どおりのもの。アルミパーツの黒塗装剥がしに使った。
塗布するとひび割れて剥がれます。塗料が溶けるわけでは無いのでこそげ落とす。古い歯ブラシとかで擦るといい。その後水洗いし残ったところは再度作業する。どうしても取れないところは出てくるので最後は物理的に落とす。
用途: 塗装はがし満足度: 3他社物(今回はデイトナの商品を購入)に比べると剥離力が弱い。
用途: 塗装剥がし満足度: 1ホルツの容器に試してみたところ、黄色部分だけが少しだけ剥がれる程度でした。
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線1本
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.77(31)
【特長】平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
【用途】金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
【毛丈(mm)】25【線径(Φmm)】0.3【六角対辺(mm)】6.35【材質(ブラシ部)】鋼線【軸長(mm)】33
お客様の声
用途: 塗装はがし満足度: 3毛そのものが細くかつ長い毛のため軟らかい使用感でした。塗装面をゴリゴリと削る感じではなく頑固な塗装面では難しい感じです。
サンドブラスターガン モノタロウ
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウサンドブラスターガン1台
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.11(56)
【特長】塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
【用途】サビや塗装剥がし
【粒度】46~100【寸法(mm)】290×255×90【質量(g)】600【使用空気圧力(MPa)】0.62【空気接続口】PT1/4【使用エアーホース内径(Φmm)】9.5
お客様の声
用途: 塗装はがし満足度: 5初めて使いました メディアのサイズが分かってなく、適当に買いましたが使いやすいと思います ただコンプレッサーが弱く休み休みでないと 作業が進まず、かなりの時間が必要でした
ネオリバー 三彩化工
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三彩化工ネオリバー
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.72(60)
【特長】一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
【用途】油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
お客様の声
用途: 塗装剥がし満足度: 5容量も沢山あり、安く購入出来て良かったです。
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウナイロンディスク ミックス品1枚
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.26(39)
【特長】不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
【用途】サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
【外径(mm)】100【内径(Φmm)】15【適合】ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル【厚さ(mm)】15【直径(Φmm)】100【研磨材の構造】ナイロン不織布/研磨布【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13000【適合材】ステンレス、アルミ、木材
お客様の声
用途: 塗装のはがし満足度: 4もう少し長持ちしてくれると良いと思います。
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ベルスター研磨材工業ディスクペーパー1箱(10枚)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
【材質】カーボンランダム(研磨材)【基材】ファイバー【適合材】金属、石材・コンクリート【接着剤】レジンボンド【適合工具】ジスクグラインダー
お客様の声
用途: 塗装剥がし満足度: 5そこそこ、腰があって良い。
用途: 塗装をはがすのに使ってます。満足度: 5問題なく使用できます。
発送に日数がかかるので、即日発送していただけるとたすかります。
パワーガスCB 新富士バーナー
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新富士バーナーパワーガスCB
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.43(23)
【特長】プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
【用途】本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
【取付方式】カセットガス式【成分】液化プロパン、液化ブタン【主な適合トーチ】RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 塗装剥がし満足度: 2コストを考えてこれにしました。たまに勝手に炎が強くなってしまう点が不満。

塗装剥がしに使用する商品」に関連する商品一覧

塗装剥離作業に使う商品

塗装剥離作業に使う商品

耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726,胴付水中長靴