家具の補修時に使う商品

家具の補修時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「鬼目ナット」「グルーガン」などの商品を紹介します。

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
レビュー:490件のレビュー 平均満足度4.52(490)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【主成分】変成シリコーン【不揮発分】100%【改正建築基準法(JAIA対応)】F ☆☆☆☆【使用温度範囲(℃)】-30~130【主な用途】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【危険等級】【固着時間(分)】10【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 5兼ねてより、ガーデン用籐タイプの椅子の一部がめくれ何度もボンド・アロンアルファ等で補修しましたが、巻いてある反動で固定出来なかったので諦めて粗大ゴミになるのかと思っておりました。そこで、ためしに「もっとくっつけ太郎」を使ってみるとしっかりくっつきました。一部だけだしセットなので、とても助かりました。
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.47(89)
【特長】木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
【材質】亜鉛合金ダイカスト【表面処理】三価ホワイト
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 5ねじ込み部分のナット側が壊れました。部品があって助かりました。
ホットメルト接着剤 モノタロウ
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホットメルト接着剤
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.37(92)
【特長】グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
【用途】段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
【材質】EVA【色】透明【温度(℃)】(融解接着)160~210【粘度】16500CPS【軟化点(℃)】85【RoHS指令(10物質対応)】対応【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 家具等の補修満足度: 4接着強度が弱いので、力の掛からない箇所に使用しています。
アルミアングルAL 光モール
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
光モールアルミアングルAL1本
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.62(91)
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
【材質】6063アルミ【色】シルバー【表面処理】アルマイト
お客様の声
用途: 家具の補修時満足度: 5すぴでぃーな発送と丁寧な包装で傷もなく、大変良かったです。
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.70(33)
【材質/仕上】SCM435/ユニクローム【表面処理】ユニクローム【頭部形状】ボタン【硬度HRC】34~38【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 4予定通りのできで満足。
スライドレール 三段引 モノタロウ
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウスライドレール 三段引1セット
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.68(113)
【特長】引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
【種類】スライド形【段数】3【セット内容】左右各1本【材質】スチール【厚さ(mm)】12.7(±0.1)【表面処理】ユニクロメッキ
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 5引き出しの修理に使用。やはり全体が引き出せるのは便利。
頑丈な分厚みが有るので考えなしで買うと引き出しを一回り小さくせねばなくなったりする。安価で良品、ありがたい。
ボンドウッドパテS コニシ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシボンドウッドパテS
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.34(41)
【特長】水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
【用途】室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
【成分】アクリル樹脂系エマルジョン型【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆【粘度(Pa・s)】80~250【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 家具の補修時満足度: 5引越しで凹んだ家具に使用しました。混ぜ合わせる手間もなく、乾燥しても肉やせが少なく、匂いも少なめです。
また、強度も十分にありそうです。
用途: 家具の補修満足度: 4おおむね良いのだが、チューブの3割ほど使ったところで水っぽいものがダラダラと垂れてくる。下地調整をしたところに垂れるとその部分をまたサンダー掛けをしなければならない。改善してほしい。
木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ木工家具補修マーカー1缶(8g)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
【用途】フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
【乾燥時間(分)】20~40【線幅(mm)】4【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 4こげ茶の家具の傷消し・補修用にウォルナットを購入。染色タイプのようで、何度も塗れば多少は濃くなります。一点だけ付け加えるなら、使用時のにおいが気になるくらいでしょうか。
アロンアルフア (プロ用No.3) コニシ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシアロンアルフア (プロ用No.3)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.60(20)
【特長】強力。中粘度。スピード接着。
【用途】木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。
【主な用途】木材、硬質プラスチック、金属【仕様】木工用【成分】シアノアクリレート系【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 主に家具の補修満足度: 5サラっとした液状タイプの接着剤で木部の割れなど、細かな溝までサッと注入する事ができ短時間で接着する事ができる点が気に入っています。
接着力も大変満足しています。
主に家具の補修に使用していますが、金属・ゴム系の素材の接着には時間を要する点は難点だと思います。
全体的には用途に応じて使い分ければ、大変良い商品だと思います。
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.60(30)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】ステンレス【タイプ】Rタイプ【種別】2種
お客様の声
用途: 家具の補修時満足度: 5今回、蝶ナットには色々な種類があることがわかりましたが、冷間蝶ナットはとてもしっかりした造りで無事にテーブルの補修が出来ました。
アングル蝶番 ハイロジック
販売価格(税別)
569
税込626
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ハイロジックアングル蝶番
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.63(82)
【特長】家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 5こういう家具専門の蝶番は家具屋やホームセンターに行ってもなかなか手に入らず、途方に暮れていたところの救世主でした。助かりました!
用途: 家具補修満足度: 1送られてきた商品が違うので、修理すべき家具を傷つけた
用途: 家具補修満足度: 5地元のどのホームセンターでも扱っていませんでしたので書棚の扉を片方はずしたまま使用していました。本来の物よりネジが1本多くより頑丈に取り付けできました
ゼットソー 岡田金属工業所
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡田金属工業所ゼットソー1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.58(43)
【特長】衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 5家具の製作補修に重宝しています。素人の私にも使い勝手よくて切れ味もよかったです。
ガススプリング ナベヤ
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
ナベヤガススプリング
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.13(30)
【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
【寸法E(mm)】8.6
お客様の声
用途: 家具の補修満足度: 4ものは良いが、今回は圧力が足りず残念ながらリプレースできなかった。フリーピストンタイプなら自由度が広がり、使えるのに残念。圧力がもっと高いのも出して欲しい。