機械の修理部品として使用する商品

機械の修理部品として使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「電磁接触器」「ベアリング」「オイルシール」などの商品を紹介します。

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
209
税込230
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.82(316)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【材質】NBR【型式】UE【使用温度範囲】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【使用圧力(MPa)】0.03以下【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: 機械の修理部品満足度: 5オイルシールは消耗品のため、安価で購入できて満足しています。
有名メーカーのため、安心して使えます。
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ
販売価格(税別)
72
税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形1個
レビュー:339件のレビュー 平均満足度4.65(339)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列
お客様の声
用途: 機械の修理部品として使っています。満足度: 5ベアリングとしては全く問題ありません。ただ、ほかのベアリングと比べると、実はあまり安くはありません。お買い得と言うほどではないのですが、698以外にも多くのベアリングを購入するので一緒に買っています。もう少し値段が安くなるとうれしいです。
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
特価
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
お客様の声
用途: 機械の修理部品として満足度: 4特にないが、止めねじの穴が、各社バラバラなので 統一してくれると便利
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.91(113)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【シールド形状】両側接触ゴムシール形【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 機械の修理部品満足度: 5さすが日本精工の製品です。文句なし!品質・機能ともに信用して使えます。
Oリング G(固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)
26
税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
マスオカOリング G(固定用) NBR1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.76(59)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【硬度】70【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: 機械修理の部品満足度: 5特殊な物なので中々手に入れることが出来ず、困っていたが、1枚単位で販売されているのが有難い。小さい部品ですが、漏れを止めるためには必須なので、バリエーションが豊富なのも嬉しい。材質も充実して頂ける事を期待します。
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)
販売価格(税別)
293
税込322
特価
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.78(32)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
お客様の声
用途: 機械の修理部品として使用満足度: 5有名ブランドを期待して購入しました。耐久性はこれから判断します。
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.82(82)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 機械の修理部品として利用しています。満足度: 5工業規格品を安価で購入でき大変幸せています。これからもしっかり活用したいと思っています。
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)
販売価格(税別)
715
税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン1本
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.59(34)
【特長】JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
【用途】各種機器の伝動用、駆動用。
【付属品】ジョイントリンク1個【材質(本体)】スチール【種類】ローラーチェーン【列数】1
お客様の声
用途: 機械の修理部品として使用満足度: 3日本製としての片山チエンを選択。耐久性はこれから判断します。
ジョイントリンク KANA(片山チエン)
販売価格(税別)
78
税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KANA(片山チエン)ジョイントリンク1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.65(17)
【特長】JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
【用途】各種機器の伝動用、駆動用。
【材質(本体)】スチール【種類】ローラーチェーン【列数】1
お客様の声
用途: 機械の修理部品として使用満足度: 3日本製としての片山チエンを選択。耐久性はこれから判断します。
バンコラン丸ベルト バンドー化学
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
バンドー化学バンコラン丸ベルト
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.41(61)
【特長】低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
【材質】ポリウレタン【種類】丸ベルト
お客様の声
用途: 機械の修理部品として満足度: 5注文してからすぐ届き、個別包装されているので、客先に納品しても問題ありません。
価格面もお手ごろだったので大変助かりました。
動力用押し釦開閉器 モノタロウ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ動力用押し釦開閉器1台
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.75(65)
【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用
【極数】3P(三相用)【ボタン数】2【定格電圧(V)】AC220V(最大許容電圧)AC440V【定格通電電流(A)】15【仕様】ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開【形状】露出形【色】マンセル10GY6/0.5【質量(g)】167【取り付け形状】表面取付形【定格周波数(Hz)】50/60【端子ねじ】M3.5【材質(ケース)】鋼板製【適合電線(mm2)】2【保護等級】IP40【準拠規格】電気用品安全法に準拠【許容周囲温度(℃)】-10~+50【操作方法】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作【開閉寿命(回)】25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)【耐振動性能】16.7Hz 複振幅3mm【耐衝撃性能】衝撃加速度30G【適合電動機】3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【電線接続方式】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
お客様の声
用途: 機械修理の部品満足度: 5安いなぁ~。
大〇製作所のコピーだと思いますが、十分使用できますね。
これで顧客の機械修理をしようとは思いませんが(失礼ですしね。)自分用に使用するには十分です。
男前は(値段的に)いい商品を出していますね。
オフセットリンク KANA(片山チエン)
販売価格(税別)
118
税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KANA(片山チエン)オフセットリンク1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【材質(本体)】スチール【種類】ローラーチェーン【列数】1
お客様の声
用途: 機械の修理部品として使用満足度: 3日本製としての片山チエンを選択。耐久性はこれから判断します。
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.64(22)
【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
【適合】バリア(AT-218)【規格】UL、C-UL、VDE【使用温度範囲(℃)】-25~70【定格電圧(V)】125/250【定格電流(A)】16【取付寸法(mm)】20.5×29.5【耐熱性】はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)【接触抵抗(mΩ)】20以下(DC5V 1Aにて)【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V)【機械的開閉耐久性】25000回以上【電気的開閉耐久性】25000回以上【レバー倒れ角度(°)】26【操作部形状】ロックレバー【ボタン倒れ角度(°)】26【最大取付パネル厚(mm)】1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)【電流容量】16A 125VAC、16A 250VAC【耐電圧(V/min)】AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
お客様の声
用途: 機械の修理部品として満足度: 4接続も簡単で、期待通りの商品でした。ただ、納期がかかるのが残念。修理する機械を待っているお客様がいるので、実働7日という納期が待ち遠しかったです。

機械の修理部品として使用する商品」に関連する商品一覧

機械工作の部品の一部として使用する商品

機械工作の部品の一部として使用する商品

強力ばね,オイルカップ (メッキ付)