窓枠の再塗装に使う商品

窓枠の再塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カップブラシ」などの商品を紹介します。

サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料
レビュー:591件のレビュー 平均満足度4.06(591)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【色】シルバー【乾燥時間】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【成分】マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【塗装間隔】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 窓枠の再塗装満足度: 4サビの浮いた工場の鉄窓枠のさび落としと再塗装をした際に使用しました。赤さびを全部落とすことが難しいので、赤さびを黒錆に変えるという触れ込みのラストチェンジを使用しました。使用したばかりなので、効果はまだ分かりませんが、効くと良いなと思っています。色はきれいな銀色で、窓枠にはちょっと派手なので、上塗りする予定です。私の使用箇所には少し落ち着いたグレー色の方が良いかなと思いました。
ヒネリカップブラシ モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウヒネリカップブラシ
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.33(156)
【特長】電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
【用途】スチール用
【材質】鋼線【外径(Φmm)】75【ねじ径】M10×P1.5【毛丈(mm)】20【線径(Φmm)】0.5【ねじピッチ】1.5【最高回転数(min-1[r.p.m])】12500【全高(mm)】約45【ねじ径(mm)】10【金具径(mm)】60【適合材】スチール
お客様の声
用途: 窓枠の再塗装満足度: 4安定して削れるので、助かります。価格がお値打ちだと思います。面が揃っていない感じもありますが、削っていくうちに揃うように思います
ロック水性ステイン ロックペイント
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ロックペイントロック水性ステイン
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。
色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
【用途】木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)
【仕様】ツヤなし【種別】水性【タイプ】顔料系木部着色剤【分類】非危険物【主な用途】屋内木部・木製品【希釈剤】【乾燥時間(時間)】約1(20℃)で上塗り可能【使用場所】屋内用【危険物の類別】非危険物【希釈率(%)】0(通常不要)【特性】耐候
お客様の声
用途: 窓枠塗装満足度: 5雨が吹き込み、木製の窓枠が、変色することがある。
サンドペーパー後、これを塗装します。
重ね塗りで濃さを調整してます。
使いやすい。

窓枠の再塗装に使う商品」に関連する商品一覧

窓、扉、引き戸の隙間に使う商品

窓、扉、引き戸の隙間に使う商品

気密パッキンテープ,紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白