線香、蚊取り線香、ガスコンロの着火に使うおすすめ商品

線香、蚊取り線香、ガスコンロの着火に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「チャッカマン」「バーナー」「ライター」などの商品を紹介します。

点火用ライター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ点火用ライター
レビュー:89件のレビュー 平均満足度3.56(89)
【特長】点火用ピストル型ライターです。ライターから炎はでません。
【用途】ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
【タイプ】点火用ライター
お客様の声
用途: アセガス着火用満足度: 4同じようなピストル型を過去にも購入していますが、いわゆる ライターの石 を保持する部分の不具合で、大体寿命は短いものです。この製品はそのあたりのつくりが良いようです。現在G.C. Fullerの様な長持ちする製品は国内ではあまりお目にかかりませんが、ピストル型の着火器具としては良いものがほしいですね、一日に何度も使うものだけに。
点火棒 モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ点火棒1本
レビュー:145件のレビュー 平均満足度3.77(145)
【特長】ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
【色】安全ロック付、CR商品、炎調整機能付【仕様】268【使用可能回数】【全長(mm)】約860回
お客様の声
用途: 炭火着火用満足度: 5コスパ重視だが、どれくらい持つかは未知数。(100均も同様だが)
用途: ガスコンロの点火等満足度: 3着火状態は良好です。液体ガスの量が少ないと思います。
用途: 蚊取り線香火付け満足度: 1他評価にも有りますが、ロックボタンがグラグラ直ぐに取れて、安全対策かもしれませんが、着火ノブが硬過ぎるし火力も弱いしとても残念です。
点火棒ターボ TTS
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ロウソク、線香等の着火満足度: 2本日、商品が着きましたが、クリアのケースの蓋が開封されておりビックリしました。何故ですか? 商品自体少しケースから出ておりライター 内のガス量も中身が確認出来ないので不愉快です。中古品もしくは訳あり品を購入したような気分になりました。商品を販売する、基本対応が悪いです。訳あり品として出荷停止すべきと思います。信用問題ですよね。品質管理・従業員教育を徹底するべきだと思います。
ガストーチ交換用ボンベ SK11
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK11ガストーチ交換用ボンベ1パック(3本)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.72(25)
【特長】ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
【取付方式】ねじ込み式
お客様の声
用途: 線香着火満足度: 5大雨や台風でも確実に点火するので重宝してます。今後も使用します。
2サイクルエンジンオイル Massimo(マッシモ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Massimo(マッシモ)2サイクルエンジンオイル
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.61(23)
【特長】経済的な走りを実現する2サイクルエンジンオイルです。アウトボード用としても使用可能です。
【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【色】第三石油類【JASO規格】FB【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: バイク、ジムニー、汎用機器満足度: 5エンジンの吹け上がりが鋭くなりました。
分離給油での使用では若干減りが早いと思います。(柔らかいオイルかも)
引火点が高い様に思います、何しろ煙が凄い量なので・・・
刈払機での使用では、マフラがカラカラになるまで全開使用しましたが安定した回転を維持できました。
煙を許せるのであれば、かなり安くて高性能なんではないでしょうか。
エンジンの回転数は少し高くなりました
私は使い続けたいと思っています。
パワートーチ 新富士バーナー
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
新富士バーナーパワートーチ1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.23(43)
【特長】1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
【用途】ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
【付属品】スパイラル集中炎【点火方式】1500~1700【火炎温度(℃)】1700【最高温度(℃)】(使用向き)フルタイム逆さ使用可能【仕様】ボンベ(RZ-850)×1本【燃焼時間(分)】130(本体のみ)【RoHS指令(10物質対応)】150×25×50(本体のみ)【質量(g)】電子着火方式【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】16【火口径(mm)】90(RZ-850使用時)
※30分の連続燃焼データより換算したものです。
【火炎形状】2.3[2000](RZ-850使用時)
2.7[2300](RZ-860使用時)
※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
【発熱量(kW[kcal/h])】169(RZ-850使用時)
※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
【ガス消費量(g/h)】ネジ込み式
RZ-850・RZ-860
【適合ボンベ】対応
お客様の声
用途: 納骨式の線香の着火満足度: 4当日は 晴れの日でした。束の線香です。 いつもはライターを使ってました。今回は バーナーです。1分くらいで着きました。後は 紙の部分を剥がしました。皆さん 墓参りにご使用ください。楽ですよ。
注入式点火棒 優火スリム ライテック
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテック注入式点火棒 優火スリム1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.51(53)
【特長】2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
【質量(g)】ABS樹脂製【タイプ】28×28×117【本体寸法(mm)】30【種別】ガス注入式【材質(本体)】点火用ライター
お客様の声
用途: ロウソク着火満足度: 5斜め下向きで使用しています。着火もしやすく指も熱くなりません。連続で使用しても冷めるまで立てられるのも安全です。充填式なのも評価出来るところです。
用途: ロウソクに点火する満足度: 5最安価格と判断しています。これに会社名を入れてサービス品にしたいと考えています。
ガス注入式で長く使える、炎がやさしく老人にも使いやすいと判断しています。
スパーク 平野技研工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
平野技研工業スパーク
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】圧電式
【TKG品番】点火用ライター【材質】本体:SPCC(クロームメッキ) パイプ:BST(ニケッルメッキ)【TKG品番(2017)】285【全長(mm)】0.18【タイプ】9-0000-0000【質量(kg)】6-0641-1901
お客様の声
用途: ガスコンロの着火満足度: 5使い捨てのガスライターに比べて経済的な負担が無くなった。着火だけなのでとても効率的で良い。
モータ保護用 高調波・サージ対応形 MN-CS (モータ保護用漏電遮断器) 三菱電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三菱電機モータ保護用 高調波・サージ対応形 MN-CS (モータ保護用漏電遮断器)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【定格感度電流(mA)】JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 2.5/2・AC200V 2.5/2・AC100V 2.5/2【フレーム(AF)】30【質量(kg)】アイソレーション【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】0.4【適合】AC100-230【相線式】表面形【接続方式】67.5×96×67【極数・素子数】1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断器を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。【定格電圧(V)】30【定格遮断容量(kA)】3P【電流の種類】AC
お客様の声
用途: 配電盤の改良工事等満足度: 5小型軽量しかも価格もお手頃でした。
炭焼き名人 大型火起こし器 CAPTAIN STAG
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CAPTAIN STAG炭焼き名人 大型火起こし器
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】効率よく火が起こせる簡単火起こし器。
大容量をまとめて火起こしできる。
【材質】本体:亜鉛めっき鋼板。目皿:錆鉄、ハンドル:天然木【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】170×270×270
お客様の声
用途: 石窯に使用する炭の着火満足度: 5豆炭と一緒に購入。豆炭にバーナーで点火して炭を熾すのに使用している。空気の流れが良く、炭が熾きやすい。取っ手の内側に熱を遮断する金属板がついているのも嬉しい。
CRチャッカマンターボ(PSC) 東海
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
東海CRチャッカマンターボ(PSC)1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.71(7)
【特長】風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
【全長(mm)】抗菌、ハードプッシュ着火タイプ【質量(g)】235【仕様】84
お客様の声
用途: 焼肉のバーナーに点火する時満足度: 5流石ターボライターだけあって消えずに確実に着火してくれるので、重宝
しております。今後もターボ系のライターを使っていきます。
ダイドー パイプマッチ 並型 ダイドー
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイドーダイドー パイプマッチ 並型1セット(12個)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】家庭用マッチです。
【入数】57×52×145【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】5【質量(1箱あたり)(g)】約44本(1箱あたり目安)
お客様の声
用途: 七輪の火起こし時の着火や蚊取り線香の着火満足度: 5チャッカマン等ガスライター方の着火が主流となっているが、これらはガスが無くなってプラスチックゴミになってしまう。マッチは確実に点火できゴミも、そんなに出ない。この製品は、普通のマッチと異なる点は、燃えた軸が途中でポロッと落ちることなく、燃え尽きるまで一本の軸のままである。蚊取り線香には一本の軸で十分に点火できる。
電子着火式サバイバルバーナー コンテック
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コンテック電子着火式サバイバルバーナー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度2.75(4)
【特長】炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
【質量(g)】1200【火炎温度(℃)】W20XD87XH40【寸法(mm)】亜鉛合金【材質(本体)】82
お客様の声
用途: 墓参り時の線香への着火満足度: 1月1回墓参りに行っています。5回目くらいまでは正常動作しておりました。6回目あたりから着火したり、しなくなったりという症状が現れ始め、ガスの出方が断続的になるようになり、7回目以降は「着火すればラッキー!」という状態になりました。 ガスはライター用のボンベを使用しております。(ガスコンロ用は使っておりません。) ナイフ・ハサミ・ヤスリがあり便利かと思いましたが実際に使ったことはありません。大きさはコンパクトで理想的とも思えますが、バーナー機能が役に立たないので全く駄目な商品です。
マンガン乾電池 単1 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマンガン乾電池 単11パック(2本)
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.10(73)
【特長】小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
【本数】単1形【タイプ】1.5【電圧(V)】2本
お客様の声
用途: コンロの点火満足度: 13週間位で使えなくなった。驚くほど持たない。アルカリ電池の方が持ちが良いみたい。
ターボ点火棒 ペンギンライター
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 線香への着火満足度: 2線香への着火具合は良いのですが、点火口がフード解放部の上の方についているため結局線香に着火する際にはフードの効果はあまり無くなるように思えます。もう少しフードの解放部を深くしたら良いのでは?
ポケットバーナー スタイル・インデックス(プリンス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スタイル・インデックス(プリンス)ポケットバーナー
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.22(32)
【特長】ツーアクションで簡単着火。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスリット窓付き。 スライドアクションで開く内蔵キャップ付き。
【燃焼時間(分)】集中炎【ガス容量(g)】電子着火式、集中炎【火炎温度(℃)】57.9【質量(g)】充填式 ポケット型【仕様】H84.8×W43.7×ボディ径Φ16【形式】(最高)1300【火口径(mm)】Φ14.3【火炎形状】11【外形寸法(mm)】1.52
お客様の声
用途: 風が強い時の線香の着火など満足度: 2バーナーの着火が悪く火がつきにくい
CRチャッカマン(PSC) 東海
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
東海CRチャッカマン(PSC)1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【特長】これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
【質量(g)】抗菌、ハードプッシュ着火タイプ【全長(mm)】235【仕様】75
お客様の声
用途: 香取線香の着火満足度: 2類似品はたくさんありますが、どうせなら元祖?をと思い使ってみましたが、引き金がやたら硬いです。子供のいたずら防止のためとは思うのですが、香取線香に火が移るまでつけ続けると指が痛くなるほど。今度はジェット式ライターを試そうと思います。
用途: コンロの着火に満足度: 5レストランでの着火に愛用しています。
こちらには容量が記載されたいませんが、
もう1社のもののが単価は安いですが、
こちらの方が容量が多く割安です。
ロックライター 正英産業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスコンロの着火用に満足度: 5台所のガスコンロやアウトドア用のアルコールストーブの着火に流用していますが、火花の飛びも良く、確実に着火出来ています。
用途: コンロへの着火満足度: 5火花が大きく着火しやすい。動作も軽く使いやすい。
用途: ガスボンベバーナーの着火用満足度: 5火花がよく飛び、風があっても着火が苦になりません。安価に済みました。
カセットガス トーチバーナー イワタニ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イワタニカセットガス トーチバーナー
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.60(81)
【特長】1400℃のパワフルな集中炎で木炭の着火カンタン! 点火はレバー式で、カンタン着火。 カセットボンベの着脱がカンタン。ボンベをガイドに合わせて回すだけ! ボンベ1本付きなので、すぐお使いいただけます。
【用途】屋外専用
【材質】(最大)約1400【ガス消費量(g/h)】約110(イワタニカセットガス使用時)【着火方式】カセットガス×1本【燃焼時間(分)】(本体)ナイロン66、(バーナー火口)ステンレス、(器具せんつまみ)PC樹脂【色】(本体)グリーン、(器具せんつまみ)グレー【火炎形状】約160【使用ガス】173×39×77【質量(g)】イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア【火炎温度(℃)】集中炎【着脱方式】約135【付属品】(容器)押込半回転方式【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】圧電点火方式
お客様の声
用途: 法事の線香の着火満足度: 5お墓詣りに線香に着火させる際にいままでは新聞紙に火をつけて線香の束に着火させることをしていましたが防災上や火傷に危険な思いをすると思います。これで飛び火や消し残りの心配がなく無事済ませることができました。

線香、蚊取り線香、ガスコンロの着火に使う商品」に関連するカテゴリ

線香、蚊取り線香、ガスコンロの着火に使う商品」に関連する商品一覧

炭の火起こしに使う商品

炭の火起こしに使う商品

エアーダスターガン 流量調整付,カセットガス トーチバーナー