自作工具、工具の柄に使うおすすめ商品

自作工具、工具の柄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「液体ゴム」「ヤスリ柄」などの商品を紹介します。

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,945件のレビュー 平均満足度4.50(1945)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】10W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 通常のオイル交換満足度: 5この価格ではなかなか見つけるのは難しいと思います。
拍子木 甲丸 カネコ総業
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カネコ総業拍子木 甲丸1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【材質】【寸法(mm)】30×36【柄長さ(mm)】300
お客様の声
用途: 自作工具の柄に加工する予定だった満足度: 16本購入したがどれもシミがひどくて、製作する気になれない。
商品管理の不備ではないか。信頼していたが残念。
木製ヤスリ柄 SK(新潟精機)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK(新潟精機)木製ヤスリ柄1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.50(18)
【特長】手になじむ木製グリップ ヤスリ単体に取り付けることにより、作業性がアップします。
【用途】ヤスリサイズに合わせて使います。
【材質】天然木
お客様の声
用途: 自作工具の柄に満足度: 3自作工具の柄に使用するために購入
可もなく不可もなくといったところ
少しクラックが入ってる物が数点あったが値段で割り切って注文したので星3です。
(クラックは使用に問題無いレベルでうっすら)
液体ゴム ユタカメイク
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユタカメイク液体ゴム
レビュー:140件のレビュー 平均満足度3.81(140)
【特長】金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
【用途】工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
【成分】アクリル樹脂(水性)【主な用途】布、木、金属、ガラス【乾燥時間(時間)】20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
お客様の声
用途: 工具の柄満足度: 2プライヤー、ハンマー等工具の滑り止めに塗ってみました。一長一短というところでしょうか。
耐久性×(剥離時ベタベタ残らず○)
作業性○(刷毛塗り、スプレーどちらも可)
滑り止め効果○(ごみ付着時取りずらい×)
安さにつられ購入してみましたが、肝心の耐久性がビニテ以下。
自分の目的の物はこれではなかった様です。
レビュー参考に別の物を探します。

自作工具、工具の柄に使う商品」に関連する商品一覧

工具のグリップに使う商品

工具のグリップに使う商品

天然ゴムロール,カラーガード