自動車の融雪剤錆対策に使うおすすめ商品

自動車の融雪剤錆対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「サビ転換剤」「水抜き剤」などの商品を紹介します。

サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス)サビ転換剤RSスプレー1本(400mL)
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.25(80)
【特長】臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
【特性】防錆【仕様】上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。【使用方法】使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。【内容量(mL)】400【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.2L【油性 or 水性】水性【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 自動車の融雪剤錆対策満足度: 5他社の同様品も使ったが、これがベストかもしれない。塗った直後のグレー色と、転換硬化後の黒色で判断が付くのが良い。スプレーボトルとしての使用感は問題なし。自動車サス周りの細部にきちんと塗布できるように、ボトルが直立する状態で30cmロングノズルを付けて吹付けてみた。これはさすがに標準想定外のやり方であろう、ジョボジョボと吹き付く感じであるが、やれない事はない。
サビチェンジャー 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトサビチェンジャー1本(70mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.59(112)
【特長】面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
【特性】サビ止め【質量(g)】70【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: バイクのサビ対策に満足度: 5バイクのフレームにサビが浮いてきたので、本商品を使用しました。使用方法に従って、付属のハケでサビ部分に塗るだけの簡単な作業で、翌日には赤さびが黒サビに変化していました。これから黒サビがどのように変化していくか観察していきたいと思います。簡単な作業でサビ対策ができるので、お買い得だと思いますよ。
水抜き剤 ガソリン用 モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ水抜き剤 ガソリン用
レビュー:288件のレビュー 平均満足度4.37(288)
【特長】特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。
燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
【用途】自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
【適合車】ガソリン車【成分】イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤【使用方法】ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: タンクの防錆対策に。満足度: 3正直体感は出来ませんが、効果があることを期待し購入し続けています。

自動車の融雪剤錆対策に使う商品」に関連する商品一覧

自動車の下回り防錆に使う商品

自動車の下回り防錆に使う商品

シャーシーブラック 油性,長期防錆スプレー