鏡面仕上げに使う商品

鏡面仕上げに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フェルトディスク」「ピカール」「コンパウンド」などの商品を紹介します。

ピカール液 日本磨料工業
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本磨料工業ピカール液
レビュー:243件のレビュー 平均満足度4.70(243)
【特長】乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
【用途】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
【適合材】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など【成分】研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 5鏡面仕上げの最後に使いました期待どうり光りました
色々使えますのでリピートお願いします
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応1本(1L)
レビュー:390件のレビュー 平均満足度4.58(390)
【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。
【成分】水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)【危険物の類別】非危険物【研磨剤の中心粒径(μm)】1~5
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 4スポンジバフで磨きました。いい艶が出てサラサラになりました。少し削りかすが付いたときは固めに絞ったマイクロタオルで綺麗になります。
超精密研磨フィルム FUJI STAR(三共理化学)
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FUJI STAR(三共理化学)超精密研磨フィルム1枚
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.51(45)
【特長】微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
【用途】プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
【寸法(mm)】230×280【砥材】WA【適合材】プラスチック、金属、貴金属など
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 5~#4000の番手で下地さえちゃんと整えれば、目視でもわかるほどピカピカになります。
フェルトディスク モノタロウ
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフェルトディスク1枚
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.07(147)
【特長】ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
【用途】仕上・つや出し専用
【外径(Φmm)】100【厚さ(mm)】12【適合】ディスクグラインダー【穴径(Φmm)】16(15穴用アダプター付)【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13000
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 4旋盤での40mmシャフトの鏡面仕上げに使います。
過酷な環境で使用しますので、タフでないと割高になってしまいますので、
400円台の商品で無くて、これを購入しました
今の所問題ないですね。
まだまだ使えそうです。
用途: 鏡面仕上げ満足度: 5とにかく安いし何も問題ない
ダイヤモンドペースト モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドペースト
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.23(61)
【特長】水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
【油性 or 水性】水性
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 2キャップが破損していました。たまたまでしょうが商品出荷まえには確認をしてほしいものです。
シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュAC100V1台
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.40(75)
【特長】一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音! さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
【使用電源(V)】AC100【消費電力(W)】60【本体質量(g)】2280【付属品】ワックスがけ用バフ×2枚
仕上げ用バフ×1枚
【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3800【定格周波数(Hz)】50/60【電源コード(m)】10【パット径(Φmm)】152
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 5期待以上のパワーと使い易さに納得出来、満足致しました。
コンパウンド専用スポンジ SOFT99
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99コンパウンド専用スポンジ1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.32(25)
【特長】プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。 手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
【用途】コンパウンドによる研磨作業用スポンジ
【トラスコ品番】475-7459【寸法(mm)】45×55×102【質量(g)】100【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ用満足度: 3コンパウンド使用時に使おうと思いましたがまだ使ってないので、普通で評価してます。
見た感じは質感も良く持ちやすそうです。
バフレックスグリーン KOVAX(コバックス)
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOVAX(コバックス)バフレックスグリーン1箱(100枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
【用途】旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。
【寸法(mm)】114×70【粒度】2000番相当【仕様】塗装面肌調整【適合】バフレパットNS(9340)
バフレパットNH(9341)
【種別】グリーン【形状】シートタイプ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 5とても使いやすいし綺麗になる。
欲を言えば仕上げ後洗浄して脱脂するので、裏面がシールになってないバージョンと、もう少し番手の低いものが欲しいです。
(アシレックスがそれにあたるのかもしれないですが、布ぽくて使いにくいのと、なぜか洗浄後にくもりがでるので透明樹脂の研磨に向いてないというか。)
とりあえず、なくてはならない商品です。
オフセットフェルト 光陽社
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
光陽社オフセットフェルト1枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
【用途】金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨
【外径(Φmm)】100【厚さ(mm)】約10【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】高速用:12000、
低速用:9000
【適合材】一般金属、ステンレス【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 鏡面仕上げ満足度: 4一般的なオフセットに比べ 非常に使いやすかったが もう少し耐久性があると良いようにも思えた
用途: 鏡面仕上げ満足度: 4普通のフエルトに比べ 目詰まりが少なく 使いやすい飛ばされてそうなら思いますです。

鏡面仕上げに使う商品」に関連する商品一覧

真鍮の仕上げ磨きに使う商品

真鍮の仕上げ磨きに使う商品

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム,スポンジ研磨材