除雪機のシューターに使うおすすめ商品

除雪機のシューターに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「vベルト」「プラグ」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:1,800件のレビュー 平均満足度4.62(1800)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【成分】シリコーンオイル、ブタン【使用温度範囲(℃)】-50~100【性質】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 除雪機のシューターに使用満足度: 4安いのが一番ですが、除雪機のシューターには、すべりがいまいちで落ちも早い。違う物の方がいいです。
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)
レビュー:1,846件のレビュー 平均満足度4.78(1846)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 除雪機用の補修用として満足度: 5NGKの純正品ですから何の問題もありませんが、パッケージが潰れて届く事が多いです。梱包に工夫があるといいと思います。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形1本
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.77(279)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SB形【ベルト高さ(mm)】9.0【ベルト上幅(mm)】16.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: 除雪機のオーガ用満足度: 5近くのホムセンの半分の値段が魅力的です。純正がB型ですがSB型でも問題無い様です。
用途: 除雪機のオーガ用満足度: 5近くのホムセンの半分の値段が魅力的です。純正がB型ですがSB型でも問題無い様です。
VベルトA形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (レッド)1本
レビュー:132件のレビュー 平均満足度4.66(132)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【角度(°)】40【ベルト形】A
お客様の声
用途: 除雪機の交換部品として満足度: 5ホンダ除雪機で、消耗品なのでこの価格はありがたいです。
近くのHSでも、同仕様で購入すると 培の価格です・・・・
まして保管状況が悪く、折りたたまれていて変形しているのですぐに切れてしまいます。
ものたろうさんは、保管状況もよく丸いまま送られてきましたし、満足価格で最高でした。
平型ヒューズ モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ1パック(5個)
レビュー:300件のレビュー 平均満足度4.62(300)
【特長】過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
【用途】ヒューズの交換に
【材質】亜鉛+PC【サイズ(mm)】約18.9×18.7×5.1
お客様の声
用途: 除雪機の予備として満足度: 5除雪機の予備として購入しました。安価なので、ストックしておくには便利です。めったに切れるのもではないのですが、あると安心です。使うことがないように祈ってます。。。
グロープラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)グロープラグ1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.65(49)
【特長】圧縮着火内燃機関(主にディーゼルエンジン)冷間時の始動を助ける補助熱源プラグです。
お客様の声
用途: 除雪重機械用。満足度: 4店の駐車場除雪の重機用でセッテイング、始動も良好で利用出来てます。さすがメーカー品
除雪機カバー 大阪繊維資材
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪繊維資材除雪機カバー1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】除雪機のボディーカバーです。雪・雨・ほこり・凍結等から保護、盗難予防に。
【用途】除雪機用ボディカバー
【材質】ポリエステル
お客様の声
用途: 除雪機保管満足度: 5メーカー純正品に比べ安いのが魅力です。後は長持ちすればなお良いです。
フラットレール イマオコーポレーション
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
イマオコーポレーションフラットレール1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【長さ(m)】1.9【色】ホワイト【材質(本体)】超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
お客様の声
用途: 除雪機のシューターへの皮膜加工満足度: 5同じような素材のヤ○ハの除雪機のシューター皮膜が良いようで、本商品をワドーの26馬力除雪機シューターに加工して取り付けました。ヤ○ハの純正品より硬い(強い)ので、ビス止め装着。設置した感触もよく冬の除雪作業(投雪距離)が楽になる気配です。
タッチパッド オジデン(大阪自動電機)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機)タッチパッド1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【動作方式】モーメンタリー形【接点構成】a接点【保護構造】防滴形【材質】PVC(ポリ塩化ビニール)【定格電圧(V)】AC/DC28【連数】1連【取付け方法】両面テープや接着剤など【材質(外被)】PVC(ポリ塩化ビニール)【定格通電電流(A)】0.3【リード線】24AWG 2芯480mm付【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ロータリー除雪機に使用満足度: 1ロータリー除雪機の走行レバーの安全スイッチに使用しようとしましたが
タッチと言うよりも1Kg程の荷重をかけないと作動せず、タッチパッドの
意味を成しえませんでした。
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(276種類の商品があります)
大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【材質】【種別】全ねじ【表面処理】三価ブラック【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 除雪機の部品固定用満足度: 4初めて使用しますので、詳しくはまだわかりませんが、価格的にはリーズナブルだと思います。
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: ロータリー除雪機満足度: 5現在は鉄ヘラ状のため引っかかると方向が変わり作業が困難であったが、車輪取り付けによりスムーズな作業が出来た。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W301本(1L)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.71(24)
【用途】ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 小型の除雪機用として満足度: 5ホンダ製の古い(おそらく30年前くらい)小型の除雪機に使用しています。
5W30 なので、しゃばしゃばのオイルです。1年に一度交換しています。
他社製と比較した事もないので、性能的な事は分かりませんが、零下の環境でも普通に使えていますので、品質には満足しています。
また、モノタロウさんでは近所のホームセンターよりもお安く買えますので、その点も嬉しいです。
一つ要望を上げるとすれば、ちょっと割高になっても、500mlくらいの缶を発売していただけると助かります。なにせ年1回のオイル交換時に使用するオイル量はせいぜい300ml程度ですので、開封してから使いきるまで何年もかかってしまいます。競技用バイクのような繊細なエンジンではありませんので、あまり気にはしていませんが、オイルは新しいに越したことはありませんので。
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.56(54)
【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
【タイプ】レッドラベル
お客様の声
用途: 除雪機オーガ満足度: 1ゴムが固く長持ちしない
もう少し長く使えると思っていましたが短命でした
パワートーチ(カセットガスタイプ) 新富士バーナー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
新富士バーナーパワートーチ(カセットガスタイプ)1台
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.41(29)
【特長】広範囲の加熱に有利な棒状炎。幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。電子着火装置付きです。
【用途】各種ロウ付作業、水道管などの凍結解氷。
【仕様】カセットガス【火炎温度(℃)】1300【トラスコ品番】376-9364【質量(g)】156【発熱量(kcal/h)】1900【燃焼時間(分)】90【火炎形状】棒状炎【適合ボンベ】RZ-760【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 灯油バ-ナ-の予熱満足度: 3使用は問題ありません。
デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大塚刷毛製造デルリヘラ(鈑金用)1枚
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.82(34)
【特長】車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
【材質】ポリアミド
お客様の声
用途: 自動車塗装の下地のパテ着けなど。満足度: 4細かな個所へのパテ着け作業に持って来いのサイズ。また、パテを扱くときに丁度良い硬さ、撓り具合です。
(90601)ワッシャー ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 除雪機のメンテに満足度: 3バイクと共通部品なので助かります。
でも残念ながら、HSS1170n用の22432-V41-701(SB-35.6)のベルトの購入ができないので、こちらも置いてくれると助かります。
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)1本(150mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
【用途】各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
【成分】機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物【使用方法】本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車のシートの静電気除去満足度: 5除電効果の持続期間が長く、匂いが無いのが良い。
 容器が小さ過ぎてスプレーし難く液が泡の塊となって出る事がある。容量が少ない様に思う。
(31638)ファンベルト ホンダ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 除雪機に取り付け満足度: 5まだ、取り付けていないので感想はこの次にしたいと思います。
ソケットレンチセット E-Value
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-Valueソケットレンチセット1セット(40点組)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】ラチェットハンドルは72山ギアを採用。
また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。
ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
【セット商品数】40【セット内容】6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、
9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、
9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース
【材質】クロームバナジウム、クロームメッキ【質量(kg)】2.44【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】320×150×145
お客様の声
用途: 除雪機のメンテ用です。満足度: 4まだ全部のパーツを使ってませんが、
作りもシッカリしていてケースも頑丈そうです。
車庫に有ると安心のアイテムですね。

除雪機のシューターに使う商品」に関連する商品一覧

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油,深溝玉軸受 6200番台 ZZ