陶芸用灯油窯のバーナーに使うおすすめ商品

陶芸用灯油窯のバーナーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「灯油ポンプ」「減圧弁」「プラグキャップ」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(電動) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(電動)1台
レビュー:321件のレビュー 平均満足度4.15(321)
【特長】ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
【使用液】灯油(JIS-1号灯油)【全長(mm)】約530【ホース長さ(mm)】約550【仕様】電子回路素子/トランジスター・ダイオード【使用温度範囲(℃)】約-5~45【吐出し量(L/min)】約9.0(灯油使用・JIS S 207流量試験方法による)【センサー】赤外フォトインターラプター【適合容器内径(Φmm)】50【使用乾電池】単3乾電池2個(別売)【駆動方式】ポンプ/ダイレクトドライブ方式【主材質】ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
お客様の声
用途: 灯油ストーブに満足度: 5普通に使える。これで十分
水道用減圧弁 ヨシタケ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヨシタケ水道用減圧弁1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.59(32)
【特長】主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
【仕様】(開放流量)30L/min以上
(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下
(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
【トラスコ品番】382-3041【材質】(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム【質量(kg)】0.906【材質(本体)】CAC【タイプ】直動式【最高温度(℃)】60【接続方式】ねじ込み形【接続】JIS Rc3/4【使用流体】冷温水【取付方向】水平・垂直兼用【設定圧力範囲(kPa)】(標準)80±6【適合流体】冷温水【材質(弁箱)】青銅【一次側圧力(kPa)】100~750【網目(ストレーナ)】60メッシュ【材質(ストレーナ)】(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
お客様の声
用途: 灯油ボイラ満足度: 53年使用でも完璧に働いてくれます
プラグキャップ KITACO
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACOプラグキャップ1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.33(15)
【特長】強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
【キャップタイプ】Lタイプ【適合】汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
お客様の声
用途: 陶芸用灯油窯のバーナーに使用満足度: 5ダイレクト点火が主流の現在、カー用品店では見かけなくなったプラグキャップ
このような物まで扱っているとは驚きました。

陶芸用灯油窯のバーナーに使う商品」に関連する商品一覧

灯油の小分けに使う商品

灯油の小分けに使う商品

灯油ポンプ(手動),ポリエチレン缶 灯油用