電動ファン、防霜ファン、ACファンのスイッチに使うおすすめ商品

電動ファン、防霜ファン、ACファンのスイッチに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブースターケーブル」「スイッチ」「タイムスイッチ」などの商品を紹介します。

ブースターケーブル モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウブースターケーブル1セット
レビュー:607件のレビュー 平均満足度4.44(607)
【特長】アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
【材質】CCA(アルミ線+銅被覆)
お客様の声
用途: バッテリーとエレキモーターの接続満足度: 4安価なのに使いやすい。
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.79(24)
【材質】ステンレス【頭部形状】ナベ組込【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: ファンモーターの取り付けに使用満足度: 5M4 長さ55mmは手持ちが無かった、少量しか使わないので小袋売りは助かります、またホームセンターで現物を見ながら探すより、Webで探す方が検索もできるし楽です。
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17Nシリーズ1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.70(50)
【タイマー設定】最小単位/15分
ON/OFF最小間隔/30分
ON/OFF動作回数/標準6動作
【種別】24時間式【形状】ボックス型【周波数(Hz)】50/60(切替式)【消費電力(W)】1.5【接点構成】1a【精度】(時間)電源周波数に同期【出力方式】タイマー出力【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】72×123×50【許容誤差】(設定間隔時間)±5分以内【取付け方法】露出・パネル ※別売金具TB1782必要【手動操作方式】ON/OFF切替ツマミ付【駆動方式】交流モータ式【色(本体)】アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)【回路数】1【停電補償時間】なし【時間設定単位】30分【開閉回数(回)】(接点)5万
お客様の声
用途: ファンのオン・オフ用満足度: 5正確に何時何分の入切は無理ですが、数分の誤差でよいなら全く問題なく使用できます。使用し始めて半年以上になりますが、時計自身の精度も問題なく正確です。
貼り付けプッシュスイッチ エーモン
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモン貼り付けプッシュスイッチ1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.48(25)
【特長】穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。
20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。
ラバーコーティングボタン採用
【用途】電装品のON-OFFに。
【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】36×21×13【種類】プッシュスイッチ【スイッチ】ON-OFF【コード長さ(mm)】300【コード】0.2sq相当【使用可能電力】DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
お客様の声
用途: 電動ファンのスイッチとして満足度: 5無線機の熱を冷やすため、空調用のファンのスイッチとして使いました。スイッチにいろんなシールが付いていて便利でした。オンオフもしやすく問題なく使っています。
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オリエンタルモーターファン用温度スイッチ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.09(35)
【特長】ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
【種別】温度スイッチa接点【色】ライトグレー【接点方式】バイメタル、ノーマルオープン【温度設定範囲(℃)】0~60(±5)
お客様の声
用途: ファンの作動用満足度: 5価格安く正確さを求めなければドイツ製ですしお買い得だとおもいます。
セミファスナー P型 LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)セミファスナー P型1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
【用途】小型の計測機器、制御盤、分電盤など
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 既設ドアに満足度: 3現物と、閲覧画面のギャツプが有ります
動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・4821個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
【種類】非照光式【ボタン色】ON:黒/OFF:赤【構造】表面形【耐電圧(V/min)】AC2500、50/60Hz【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【相対湿度】85%RH以下【機械的耐久性】10万回以上【電気的耐久性】10万回以上(最大適合モータ負荷)【長さ(mm)】144【幅(mm)】60【品名】動力用押しボタンスイッチ【取付方式】2-M4用取付穴【奥行(mm)】59【動作方式】その他【ボタン数】2【適合電動機(kW)】3.7【相対湿度(%RH)】85以下
お客様の声
用途: GYMファンのスイッチ満足度: 4特に問題ありません
用途: GYMファンのスイッチとして満足度: 3特に問題なく使えています
(16)ファンシュラウド ダイハツ
販売価格(税別)
29,980
税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電動ファン交換満足度: 5改良の最終型番だったので安心して取り付けました。動作も良好です。
波動スイッチ DS-060シリーズ ミヤマ電器
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミヤマ電器波動スイッチ DS-060シリーズ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【回路】SPST(2P)【色】【極数】1【定格電圧(V)】125/250【端子形状】PC/タブ兼用端子【定格電流(A)】5/3【取付穴(mm)】20.4【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(MIN)/DC500V【接触抵抗(mΩ)】20以下(MAX)【絶縁耐圧】AC 1500V 1分間【取付板厚(mm)】1~2.5【電流容量】5A125V.AC 3A250V.AC【RoHS指令(10物質対応)】対応【回路構成】SPST(2P)【投数】単投
お客様の声
用途: ファンのスイッチにて使用。満足度: 3安いので!買ってみましたが、全然問題無く使用しています。
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.83(24)
【頭部形状】トラス【材質】ステンレス【穴の形状】十字穴【表面処理】ブラック
お客様の声
用途: DCファンの固定満足度: 5DCファンメーカーのカタログには、M4.5を使うように書いてありましたが、これを無理矢理入れたら、樹脂が割れました。商品には問題ありません。
ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)ワンタッチドアホルダー1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。
かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。
キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
【付属品】十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)
十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
【材質】プラスチック【質量(g)】140【種類】ドアホルダー【吸着力(N)】137
お客様の声
用途: 船内のドアに取り付ける。満足度: 5この商品はスガツネだけなので、物は良いです。
機器用3A小型中間スイッチ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ACファン用のスイッチ満足度: 4作業も問題なくできました。
ややケースの締め付け具合に窮屈感があります。
コードの抜け防止とは思いますが、どこまで締めていいのか目安が欲しい。

電動ファン、防霜ファン、ACファンのスイッチに使う商品」に関連する商品一覧

ユンボのファンベルト交換に使う商品

ユンボのファンベルト交換に使う商品

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形,パワーフレックスベルト RPF2~