切削工具の新着商品

「切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6,421件中 441~480件
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)110 溝数3 シャンク長(mm)56 ねじ長さ(mm)26 精度P4 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番215-1970 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M22 溝数4 下穴径(Φmm)19.6 ねじ長さ(mm)33 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)17 シャンク四角部(mm)13 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)250 溝数4 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 溝数4 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 ピッチ(mm)1.25 溝数3 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-9800 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)95 呼び寸法W5/8 溝数3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 シャンク長(mm)48 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)13 精度表記P級
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷

深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-5049 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 呼び寸法W5/16 溝数3 下穴径(Φmm)6.59 山数18 ねじ長さ(mm)19 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじウィットねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番217-2377 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)125 呼び寸法W1 溝数4 下穴径(Φmm)22.3 山数8 シャンク長(mm)58 ねじ長さ(mm)39 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)18 精度表記P級
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-3545 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 ピッチ(mm)3.175 呼び寸法UNC1 溝数4 下穴径(Φmm)22.4 山数8 ねじ長さ(mm)39 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-0225 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.4111 呼び寸法UNC5/16 溝数3 下穴径(Φmm)6.65 山数18 ねじ長さ(mm)19 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-9846 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法W5/8 溝数3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10 加工ねじウイットねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)250 精度P4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-3501 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)105 呼び寸法W3/4 溝数4 下穴径(Φmm)16.6 山数10 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)33 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)15 精度表記P級
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 トラスコ品番116-7448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 シャンク長(mm)27 / 【四角部】5 ねじ長さ(mm)4 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)12 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番216-7815 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)13.5 ねじ長さ(mm)26 精度G6 シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷

汎用加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番110-0677 材質IC8250 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

重切削加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番118-2168 材質IC8250 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。 トラスコ品番118-3774 材質IC9150 厚さS(mm)3.97
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番109-1220 材質IC907 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

両面使い、中~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番108-8070 材質IC907 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)6.35 チップタイプISO旋削
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高硬度鋼加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番111-6450 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ加工用。 トラスコ品番224-3113 材質IC908 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.1
1箱(10個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ加工用。
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 トラスコ品番124-6543 長さ(mm)【LF】19 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】10 最大切込み(mm)【APMX】12 最大切削径(Φmm)【DCX】10 寸法OAL(mm)25.65
1箱(2個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ、耐熱合金加工用です。
用途フライス加工用。 仕様刃先研磨
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。 仕様一般用 トラスコ品番625-0378 材質鋳物系対応チップ(コーティング)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

セレート切れ刃チップです。エコノミータイプです。
用途フライス加工用。 仕様D チップ COAT トラスコ品番162-9930 材質超硬+鉄・SUS用コーティング
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷