切削工具の新着商品
「切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
形状ひし形穴付80度
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
形状ひし形穴付80度
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
形状ひし形穴付35°
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
形状ひし形穴付55度
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
形状ひし形穴付55度
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
形状ひし形穴付35°
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)9.525
形状ひし形穴付55度
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
コーティングT6225
寸法ap(mm)(max)4、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)12.7
仕様●Holder:D80●Tool:S40
寸法L(mm)23
寸法H(mm)37
寸法L1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)80
寸法DCONWS(mm)40
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)
コーティングAH725
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)6
仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)
コーティングAH725
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様BMC:S
寸法CP(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)80
寸法DCONWS(mm)80
寸法CNTG3/4
CSPTRUE
寸法LF(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)57
寸法DMIN(mm)100
寸法DCONMS(mm)77
MIIDVCMT160408
CSPTRUE
寸法LF(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)57
寸法DMIN(mm)100
寸法DCONMS(mm)77
MIIDDNMG150608
CSPTRUE
寸法LF(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)57
寸法DMIN(mm)100
寸法DCONMS(mm)77
MIIDDCMT11T308
CSPTRUE
仕様HAND:R
形状ひし形穴付35°
サイズ16
寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3
コーティングAH8015
寸法RE(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)1.6
寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
仕様HAND:R
形状ひし形穴付35°
サイズ16
寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3
コーティングAH8015
寸法RE(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)1.7
寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
形状三角形穴付60°
コーティングAH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートネガティブタイプ
12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
用途金属用
仕様番数(#):5
材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工)
寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4
全長(mm)130
山数14/cm
1組(12本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に
刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35
有効長(mm)4
ケース寸法(mm)345×185×100(H)
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
1セット
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット)
有効長(mm)4
1セット
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)
有効長(mm)4
1セット
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
材質CPM (粉末ハイス)
溝数3
喰付き部の山数5P
精度表記STD
ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用
シャンク形状ストレート
適合寸法(mm)ホールソー:14~30
六角シャンク径(Φmm)10
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
材質工具鋼
軸径(Φmm)16
全長(mm)190
質量(g)310
刃幅(mm)57
ロックウェル硬度52~55
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様平目
材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)
厚さ(mm)6.4
質量(g)13
ピッチ0.7
モジュール0.23
山数円周:84
番手No.36
外径(mm)19
穴径(mm)4.8
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
仕様L目
材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)
厚さ(mm)6.4
質量(g)13
ピッチ1.27
モジュール0.4
山数円周:47
番手No.20
外径(mm)19
穴径(mm)4.8
1個
¥900
税込¥990
翌々日出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼
材質Co-HSS (コバルトハイス)
先端角(°)125
一体型のプラグ及びフィッティング用のためにボディに必要なドリルのサイズを刻んであります。折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます。
9本組。シンニング付き。
材質Co-HSS (コバルトハイス)
サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
スパナやモンキー等でねじさらえができます。細目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用
材質SKS_2
対辺(mm)60
呼びM36×3.0
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)
入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。
材質HSS (ハイス)
幅(mm)9
全長(mm)70
呼びM14×1.5
1セット
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2
幅(mm)4.5
全長(mm)60
下穴径(Φmm)5.1(参考)
1セット
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷