モバイルバッテリー/充電器の新着商品
「モバイルバッテリー/充電器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ファミリー・ライフ折り畳み式ソーラーパネル一体型大容量バッテリー
災害時の備えに!ソーラーパネル一体型バッテリー。小型ながら大容量40,000mAhバッテリー搭載で電池切れの心配なし!ソーラー&手回し充電対応で停電時も安心です。4枚のソーラーパネルで効率的!約5~8時間でフル充電可能。大容量40,000mAh。スマホ・iPhoneを約10回以上充電可能。LEDライト搭載。折り畳めばコンパクト。4つの充電方法:ソーラー、手回し、内蔵USB、type-C接続。裏面のハンドルで手回し充電も可能。防水、防塵。最大6台同時充電!!。3ヶ月間保証書付き
安全性が高い準固体リチウムイオン電池を採用。発火事故を大幅に防ぐ設計で安心!。準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは、液体電解質を最小限に抑えた半固体構造により、高い安全性と優れた耐衝撃性を備えているのが特徴です。万が一の発熱や膨張リスクが低く、持ち運びが多い方でも安心して使用できます。また、内部抵抗が低いため充放電効率が高く、長寿命で劣化しにくい点も魅力。サイクル寿命は従来品の500回に比べて4倍の2000回となっています。寒暖差に強いのでアウトドア利用にも向いています。高い安全性・効率性・耐久性を求めるユーザーに特におすすめのバッテリーです。
1個
¥5,598税込¥6,158
5日以内出荷
安全性が高い準固体リチウムイオン電池を採用。発火事故を大幅に防ぐ設計で安心!。準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは、液体電解質を最小限に抑えた半固体構造により、高い安全性と優れた耐衝撃性を備えているのが特徴です。万が一の発熱や膨張リスクが低く、持ち運びが多い方でも安心して使用できます。また、内部抵抗が低いため充放電効率が高く、長寿命で劣化しにくい点も魅力。サイクル寿命は従来品の500回に比べて4倍の2000回となっています。寒暖差に強いのでアウトドア利用にも向いています。高い安全性・効率性・耐久性を求めるユーザーに特におすすめのバッテリーです。
1個
¥6,898税込¥7,588
5日以内出荷
安全性が高い準固体リチウムイオン電池を採用。発火事故を大幅に防ぐ設計で安心!。準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは、液体電解質を最小限に抑えた半固体構造により、高い安全性と優れた耐衝撃性を備えているのが特徴です。万が一の発熱や膨張リスクが低く、持ち運びが多い方でも安心して使用できます。また、内部抵抗が低いため充放電効率が高く、長寿命で劣化しにくい点も魅力。サイクル寿命は従来品の500回に比べて4倍の2000回となっています。寒暖差に強いのでアウトドア利用にも向いています。高い安全性・効率性・耐久性を求めるユーザーに特におすすめのバッテリーです。
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
Jackery(ジャクリ)102W GaN 3ポート充電アダプター
Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター は、最大102Wの高出力とGaN(窒化ガリウム)技術による高効率・高耐久性を兼ね備えた、プロ・一般ユーザー双方に使いやすい高性能充電器です。USB-C×2・USB-A×1の3ポートを搭載し、単ポートでは最大100W、同時利用時は合計102Wの高速充電に対応。ノートPC・スマホ・タブレットを1台でまかなえるため、外出先でも荷物を減らしたいビジネスユーザーや学生に最適です。重量はわずか175~185g、クレジットカードサイズで折りたたみ式プラグ付きのため、持ち運びが非常に快適。PD3.1・QC3.0・PPSなど幅広い規格に対応し、あらゆるUSBデバイスを最適に高速充電できます。また、8つの保護機能を備えた多重保護システムにより、安全性もトップクラス。安心の2年保証です。
ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。
20000mAhの大容量と高い安全性を両立した次世代モバイルバッテリーです。最大の特徴は、電解質にゲル状の準固体(半固体)電池を採用している点で、液漏れや発火リスクを大幅に低減し、衝撃や高温環境にも強い構造を実現しています。さらに、一般的なバッテリーの約4倍となる約2,000回の充放電サイクルに対応し、長寿命で経済的に長く使えるのも魅力です。PD20W急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の合計3ポートで最大3台の同時充電が可能です。バッテリー残量は1%刻みで表示され、使い勝手も良好。高容量ながら携帯しやすいサイズで、日常使いから旅行、災害時の備えまで幅広く活躍します。安全性・耐久性・利便性の三拍子が揃った、非常に実用性の高いモバイルバッテリーです。
1個
¥319,800税込¥351,780
翌々日出荷
モバイルバッテリーOmni Power 20+(7個)と充電用ベースステーションのセット。USB-C to C cable の7個が同梱されております。
1個
¥539,800税込¥593,780
翌々日出荷
専用ユニットOmni80C+(3個)と充電用ベーウステーションのセット。USB-C to C cable の3個が同梱されております。
1個
¥659,800税込¥725,780
翌々日出荷
アイメディア乾電池式スマホチャージャー
乾電池でスマホ充電ができるスマホチャージャーです。単3形アルカリ乾電池4本で、スマートフォン0.3~0.7回分の充電が可能です。コンセント不要なので、災害・停電時や旅行・アウトドアでの緊急充電に適しています。重さ約34g(電池除く)の軽量設計で持ち運びラクラクです。充電スイッチONでLEDランプが点灯し、使用状況を確認できます。スマートフォンの機種や使用状況によっては十分に充電できない場合があります。
材質本体/ABS樹脂、電池カバー/ポリカーボネート電源DC6V(単3形アルカリ乾電池×4本・別売)出力電圧DC5V/1A寸法(cm)約6.3×1.9×7.8出力ポートUSB-Aタイプ(ケーブル別売)
1個
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレス充電機能付き ウッド調マルチクロック ナチュラル
スマホを置くだけ充電!オシャレな木目調のワイヤレス充電付き時計!。スマートフォンを置くだけで充電できる、Qi規格対応のワイヤレス充電機能付き多機能デジタルクロックです。天面に置くだけで手軽に給電でき、時刻・日付・温度・湿度を表示する実用的な仕様です。アラーム機能や表示モード切替も搭載し、デスクやベッドサイドで快適にお使いいただけます。ナチュラルな木目調デザインでインテリアにもなじみやすく、オフィスや自宅空間をすっきり演出。名入れ印刷にも対応しやすいため、ノベルティや記念品としても活用しやすいアイテムです。【対応機種】Qi対応端末またはQi対応カバー付のみワイヤレス充電使用可【電源仕様】ワイヤレス充電機能はUSB接続時のみ使用可能です。単4乾電池(別売)でも時計機能は使用できますが、ワイヤレス充電はできません。内蔵のCR2032電池は時刻情報保持用のバックアップ電池であり、充電機能はありません。【製品仕様】消費電力:ワイヤレス充電時20.5W、非充電時0.35W(白色LED)、入力電圧:DC9.0V
セット内容本体×1、USBコード×1材質MDF寸法(mm)本体:約160×70×70
1個
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器
マグネットで固定して高速充電&冷却機能。純正のMagSafe充電器と充電速度同等、そしてフル充電まで高出力キープ。MagSafe対応端末15W出力 MagSafe非対応端末5W出力。置くだけ高速充電、iPhoneにケースをつけたままでも充電可能。MagSafe対応iPhoneは磁石でピタッと吸着、コイル位置が合うので効率よく充電可能。スタンド付きだから取付け時にスマホを自立させられる。3重冷却構造、充電しながら放熱可能(充電器表面が強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き)。冷却ファンとベルチェ素子は充電開始時に自動起動(スマホを取り外して約25秒後に自動停止)
本体質量(g)114本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×65
1個
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
STATUSUNI(ステータスユニ)リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE)
発火リスクを極限まで低減した安全設計のリン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh(LiFePO4/LFE)です。昨今のリチウム電池(Li-ion/Li-Po)に比べ過充電・過放電に強い次世代セルを採用しました。繰り返し充電も約2倍の1000回を達成するコストパフォーマンスに優れたモバイルバッテリーです。空調ウェアや発熱ベストでの運用に最適化しています。※全ての機器で動作を保証するものではありません。
用途空調ベスト、空調ブルゾン、空調ウェア、発熱ベスト、ヒートベストでの使用。スマホなどへの機器への給電、充電。色濃緑容量3.2V/10000mAh (5V/4800mAh)質量(g)220内容バッテリー本体、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書 ※各1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×18×145定格出力5V/2.4A (総出力)バッテリーリン酸鉄リチウム(LiFePO4/LFE)充電可能回数1000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/2A (USB-C)
1個
¥2,898税込¥3,188
5日以内出荷
リン酸鉄(LiFePO4)電池は、発火や爆発のリスクが低く安全性が高いです。高温環境下や過充電にも強く安心してお使いいただけます。
トラスコ品番700-7991幅(mm)68.8高さ(mm)28奥行(mm)140バッテリー容量(mAh)PD20000適正電圧(V)DC6~9(最大)
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
ELPA耐雷USB充電器APD1m
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
ELPA耐雷USB充電器PD2m
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
ELPA耐雷USB充電器CPD1m
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
1個
¥3,098税込¥3,408
3日以内出荷
ELPA耐雷USB充電器APD2m
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
1個
¥3,098税込¥3,408
3日以内出荷
ELPA耐雷USB充電器CPD2m
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
1個
¥3,298税込¥3,628
3日以内出荷
ELPA耐雷USB充電器PD1m
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
1個
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
災害時、移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
用途非常時の充電に。トラスコ品番698-4331セット内容ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース厚さ(mm)70寸法(mm)325×225×70縦(mm)325横(mm)225バッテリー容量(mAh)8000
1台
¥7,398税込¥8,138
3日以内出荷
EXHEARTモバイルバッテリーミニ 20000mAh PD20W対応
持ち運び便利なバッテリーです。便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。機器識別充電で最適な電流供給を行います。USB PD規格対応です。
付属品本体充電用USB-Cケーブル(30cm)トラスコ品番700-8907セット内容モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書幅(mm)121.8色ブラック高さ(mm)27.5奥行(mm)66.3ポート数2出力5V-3A・9V-2.22A・12V-1.67Aケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C入力5V-3A・9V-2A・12V-1.5A充電時間(時間)約7(9V-2A)バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約300回※新品容量の約80%以上を保持
1個
¥6,798税込¥7,478
5日以内出荷
EXHEARTモバイルバッテリーミニ 10000mAh PD20W対応
重量195g、厚さ約2.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。機器識別充電で最適な電流供給を行います。USB PD規格対応です。
付属品本体充電用USB-Cケーブル(30cm)トラスコ品番700-8908セット内容モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書幅(mm)85色ブラック高さ(mm)23.5奥行(mm)62ポート数2出力5V-3A・9V-2.22A・12V-1.67Aケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C入力5V-3A・9V-2.22A・12V-1.5A充電時間(時間)約4(9V-2A)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回※新品容量の約80%以上を保持
1個
¥4,598税込¥5,058
5日以内出荷
EXHEARTモバイルバッテリーミニ 5000mAh
重量103g、厚さ約1.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。機器識別充電で最適な電流供給を行います。
付属品本体充電用USB-Cケーブル(30cm)トラスコ品番700-8906セット内容モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書幅(mm)85色ブラック高さ(mm)13.2奥行(mm)60.5ポート数1出力5V-2.4Aケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C入力5V-2.4A充電時間(時間)約2.5(9V-2.4A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回※新品容量の約80%以上を保持
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
bitstrongPD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070
【コンパクトでどこでも充電】。BS-JAC2070は折りたたみ式の電源プラグを採用。使用しない時はコンパクトに収納でき、バッグの中でも場所を取りません。旅行や出張先でも、この充電器一つでストレスフリーです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。【高速充電で時短を実現】。Quick Charge 3.0に対応し、対応デバイスならばこれまで以上に速く充電可能。忙しいあなたの時間を大切にし、待ち時間を減らします。【Type-AとType-Cの2ポート搭載】。Type-AポートとType-Cポートを備えており、幅広いデバイスに対応。同時に2台のデバイスを充電できるため、充電器の取り合いに悩むことがありません。【安全性にも配慮した設計】。過電圧保護、過電流保護、短絡保護などのマルチ保護機能を搭載。大切なデバイスを守りながら、安心してご使用いただけます。【幅広いデバイスに対応】。Apple、Samsung、Sony、Google、Xiaomi、その他Androidデバイスなど、多くのスマートフォンメーカーに対応。お手持ちのデバイスに合わせて、最適な充電を提供します。
色白ポート数2(Type-A/Type-C)出力【Type-A:単独出力】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A(18W MAX)【Type-C:単独出力】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A(20W MAX)【Type-A+Type-C:同時出力】5.0V/3.0A(15W MAX)入力100~240V(50/60Hz)0.5A素材ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
UGREENUGREEN 30W GaN 急速充電器
PD3.0 最大30Wの出力に対応した3ポートGaN急速充電器。3台のデバイスに同時に電力供給が可能、コンパクトなので持ち運びに便利なサイズです。またUGREEN独自技術Power Dispenserシステムにより、接続されたデバイスに応じ、自動的に出力を判別します。
最大出力(W)30対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W【USB-C】5V=3A~20V=1.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
最大100Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
最大出力(W)100ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~20V=1.5A 最大30W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A 最大100WRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198税込¥9,018
4日以内出荷
USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。
最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698税込¥9,568
4日以内出荷
USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、65W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。
最大出力(W)65ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65WRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898税込¥6,488
4日以内出荷
最大65Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
最大出力(W)65ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=3A 最大60WRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷
PD20Wの急速充電に対応、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載したモバイルバッテリー。低電流充電モードに対応し、過充電・過熱・ショートなどを防ぐ安全機構を内蔵している為、安心して充電できます。
最大出力(W)USB-C 20 / USB-A 22.5バッテリーリチウムイオンバッテリー入力端子USB-C×2バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB-C×2/USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
合計PD165W対応 卷取り式ケーブル内蔵、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載したモバイルバッテリー。ディスプレイでバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認可能。約0.7mの巻き取り式ケーブルは7段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
最大出力(W)165ケーブル長(m)【巻き取り式】0.65対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A 最大100Wバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
サンワダイレクトモバイルバッテリー 12V電源機器用
12V電源機器の外付けバッテリーとして使える12V電源機器用の大容量バッテリー電源です。低電力時でも自動OFFせずに連続給電に対応した、電源ボタンON/OFF連動タイプです。USBポートも備え、USBポートも電源ON/OFF連動なので自動OFFせずに低電力でも連続給電が可能です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約1500サイクルの長寿命を実現しています。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。異なるプラグ径の接続機器に対応できる9種類の変換プラグ付属しています。
付属品DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、日本語取扱説明書あり容量12.8V換算/3000mAh(38.4Wh)、3.2V換算/12000mAh出力DC12V/3.5A(最大)対応機種DC出力ポート対応機種:動作電圧が12Vに対応した機器※動作電圧が12V以外の機器には使用しないでください。※機器の消費電力が12V/3.5A以上の機器には使用しないでください。※付属品以外のDC変換プラグ、ケーブルを使用しないでください。※極性がセンターマイナスの機器には使用しないでください。USB出力ポート対応機種:各社スマートフォン、タブレットPCなど入力DC12V/3.5A(最大)定格出力DC18V/2Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池製品質量(g)650保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.8×15×3.8充電時間(時間)2充電方式付属ACアダプタ(AC100~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電定格入力AC100V~240V 50/60HzUSBDC5V/2.4A(最大)
1個
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
サンワダイレクトポータブル電源 192Wh
192Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は2ポート備え、最大300Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを3ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンなどの充電に使用できます。シガー充電ケーブルを付属し、移動中の車内でも充電が可能です。
付属品AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.5m)質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)0~40端子形状入力端子:DCジャック、ACプラグ定格出力電流(A)DC定格:10A出力周波数(Hz)AC定格:50/60※周波数切替出力波形AC出力波形:正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池保証期間購入日より6ヶ月定格出力電力(W)AC定格:300、DC定格:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×13×18.4充電時間(時間)約4※シガープラグアダプタによる充電時間は約5.5定格出力電圧(V)AC定格:100、DC定格:12バッテリー容量(mAh)60000USBポート数3ポート定格入力AC入力:AC100V 50/60Hz 55W(最大)/DC入力:DC11-26V 3A 60W(最大)取扱説明書日本語取扱説明書あり差込口形状AC出力差込口:2P※1ポートは3Pバッテリー容量(Wh)192出力ポートAC出力ポート数:2ポート、DC出力ポート数:1ポートUSBPD最大対応出力:45W/合計最大出力:81/USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)USB規格USB A、USB Type-C
1個
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年
名刺サイズほどのコンパクトさと全固体の安全性を両立。
ワイヤレス充電、ケーブル充電(※USB-C to USB-Cケーブル1本付属)が可能。
2台同時充電可能。
機内持ち込み可能。長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持。
メーカー保証:お買い上げ日から2年
用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電セット内容本体、取扱説明書、保証カード、USB-C to USB-Cケーブル(20cm)質量(g)170出力【ワイヤレス充電】5W/7.5W/10W/15W定格出力【USB-C】20W (5V/3A/9V/2.22A/12V/1.67A)バッテリーリチウムイオン全固体電池保証期間お買い上げ日から2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6.5×1.4バッテリー容量(mAh)8000定格入力【USB-C】18W (5V/3A、9V/2A)取扱説明書(14.68MB)
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本
全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現。スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)。急速充電可能。長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持。バッテリー残量デジタル表示。USB-C内蔵ケーブル2本。機内持ち込み可能
用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載セット内容本体、取扱説明書、保証カード定格出力【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4Aバッテリーリチウムイオン全固体電池定格入力【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A取扱説明書(44.4MB)
USB Power Delivery対応のAC充電器。最大出力45Wの高出力で急速充電。USB Type-Cポートを2口搭載し2台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で小型・高効率。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電
ポート数2最大出力(W)45コネクタ形状Type-C×2出力電圧(V)5、9、12、15、20最大電流(A)3対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PDプラグ形状折りたたみ式
1個
¥2,198税込¥2,418
欠品中
USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器。最大出力67Wの高出力で急速充電。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載し2台同時充電可能。GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現。接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電。折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
ポート数2出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C+Type-A対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
1個
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷













![ワイヤレス充電機能付き ウッド調マルチクロック ナチュラル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono75498635-260402-02.jpg)