制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品

「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

937件中 521~560件
2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)30 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)20 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 7A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 0.75×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)7
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

2芯 15A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 2.00×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)15
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 15A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 2.00×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)15
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 7A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 0.75×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)7
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

多治見無線電機丸形コネクタ
極数8 定格電圧AC200~300V 定格電流(A)2 コネクタ形状プラグ 結合方式ネジ 適合ケーブル(Φmm)5.7~6.2(コード導入径:6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
81日以内出荷

Panasonic(パナソニック)端子台
用途種別:屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材。種類:端子台。【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。先行配線する場合、スッキリボックス内に取り付けて使用します。※ケーブルは2.0mm2のCVケーブル(ワイヤレスカメラの場合 2心、スポットライトの場合 3心)をお使いください。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類端子台
1個
2,598 税込2,858
31日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
23日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
23日以内出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷

防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない
用途防塵・防滴(IP66相当)仕様 適合規格CE、UKCA 使用圧力(MPa)0.5以下 接続ねじG1/8 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.7 電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC 印加電圧(V)±7000 イオン発生方式コロナ放電方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

アクト電機圧力スイッチ
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
電気定格250VAC、3A:125VAC、5A 防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65) 耐衝撃(m/s2)最大300 繰返し精度±2% F.S 耐振動0~50Hz 複振数1.5 最高使用頻度(回/min)60(電気的) UL規格(508)E212029 EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来比体積61%。同期整流採用による高効率化(3.3, 5V品)。取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。SEMI F47規格対応可
仕様VH(J.S.T.)コネクタ 出力(W)50 出力電圧(V)5 出力電流(A)10 冷却方式自然空冷 無償補償期間5年 出力電圧可変範囲(V)4.00 ~ 5.50 過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰 使用環境条件【温度】-10 ~ +71℃(ディレーティング有)【湿度】20 ~ 90%RH(結露なし) リモコンオプション(外部駆動電源必要) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC85 ~ 264V 1Φ or DC120 ~ 370V 過電圧保護(V)5.75 ~ 7.00
1個
6,998 税込7,698
37日以内出荷

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプスタンダード 標準タイプ 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし フリースペース 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


仕様●抵抗:10Ω●定格電力:25W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。 寸法(mm)14.3(Dia.)×50.8、全体長=50.8
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。 質量(g)5 ケーブル長(m)0.1
1本
特価
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:あり アズワン品番65-7224-83
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
特価
77,980 税込85,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル 表面抵抗値(Ω)3.9×107
1枚
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用 適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)