タップの新着商品

「タップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

23件中 1~23件
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

イシハシ精工SKH ハンド先タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 トラスコ品番503-0145 材質材質:SKH 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 先端 下穴径(Φmm)15.5 ねじ長さ(mm)48 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷

イシハシ精工SKH ハンド組タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 仕様先・中・上 3本組 材質材質:SKH 先端先・中・上 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1組
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DCCM
RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DNCM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-M-DCBM
RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DNCY
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイタップ S-MF-DNCM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-MF-DNBM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイタップ TF-M-DNCF
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)110
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-M-DNBM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。 トラスコ品番699-5251 セット内容ステンレス鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本) 材質高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1セット(14本)
25,553 税込28,108
翌々日出荷

一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番699-5253 セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本) 材質高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1セット(14本)
23,483 税込25,831
9日以内出荷

ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。 材質高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
908 税込999
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 トラスコ品番700-9388 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)四角部:11 全長(mm)110 呼び寸法W1/2 溝数3 下穴径(Φmm)10.7 山数12 シャンク長(mm)56 ねじ長さ(mm)26 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじウイットねじ 精度表記P級
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)四角部:5 溝数2 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)15 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 トラスコ品番699-1962 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)56 呼び寸法No.4 溝数2 下穴径(Φmm)2.33 山数40 シャンク長(mm)32 ねじ長さ(mm)5 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)17 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイねじ シャンク四角部長さ(mm)6 精度表記P級
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)