壁掛け扇風機の新着商品
「壁掛け扇風機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。人感センサーで自動でON/OFF、切り忘れを防止します。エコモード搭載で従来品の40%電気代が節約できます。
用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6008幅(mm)360高さ(mm)490羽枚数7奥行(mm)295電源(V)単相100ハネ径(cm)30加工【羽】ローノイズファン電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)30/33首振角度(°)70風量調整4段階モードリズムモード・ナイトモード首振り有りリモコンあり設置形態壁掛け人感センサーあり上下角度調節下60度
1台
¥12,680税込¥13,948
当日出荷
QUADS(クワッズ)ワンタッチ分解DC壁掛けファン EASY FIT AIR ブラック
サーキュレーターは意外と場所を取り、掃除機をかける際も邪魔になりがちですが、壁掛けなら床がスッキリします。脱衣所、キッチン、寝室のベッドサイドなど、床に物を置きたくない場所や狭い場所に最適です。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.1サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ45コード長さ(m)電源:1.8定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
1台
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
QUADS(クワッズ)ワンタッチ分解DC壁掛けファン EASY FIT AIR グレージュ
サーキュレーターは意外と場所を取り、掃除機をかける際も邪魔になりがちですが、壁掛けなら床がスッキリします。脱衣所、キッチン、寝室のベッドサイドなど、床に物を置きたくない場所や狭い場所に最適です。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.1サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ45コード長さ(m)電源:1.8定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
1台
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音
狭小スペースでも問題なし 引きひもタイプの壁掛扇風機。羽根:直径30cm・5枚。風量切替:3段階。操作方法:引きひも式。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 壁掛扇 左右首ふり 30cm羽根 脱衣所 省エネ 節電 シンプル 小型付属品フック差し込み口、ネジ×4本質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)32/37(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30モーターACモーター電源コード(m)1.6ハネ枚数5枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46風量調整3段階取扱説明書(3.27MB)1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)左右首振自動:80度上下角度調整手動入タイマーなし切タイマーなし
1台
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音
35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3色ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49取扱説明書(2.29MB)1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
エスケイジャパン30cm壁掛けサーキュレーター(DC)
壁に掛けてすっきり省スペース!子供やペットがいても安心。人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き。夜間に便利なインテリアライト付き。上下左右自動首振り機能。風量調節:12段階+おやすみ+3D(風量最大で上下首振り)。便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)。離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き
用途壁掛け扇風機、広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環に質量(kg)2.7羽根枚数14モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×343×635電源コード(m)1.8首振角度(°)左右70(自動) 上下60(自動) 左右上下の首振り機能付き(3Dモード)最大消費電力(W)26風量調整12段階羽根径(Φmm)300切タイマー1~9h
1台
¥12,800税込¥14,080
翌々日出荷
Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式
快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。
付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン質量(kg)1.95色ホワイト切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
1台
¥6,598税込¥7,258
4日以内出荷
Simplus壁掛け扇風機 30cm メカ式
シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。
付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本質量(kg)1.95切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)