AC壁掛け扇風機 FW-S30R(W)
羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。
人感センサーで自動でON/OFF、切り忘れを防止します。
エコモード搭載で従来品の40%電気代が節約できます。
- 用途
- 事務所やフロアの送風・循環に。
- トラスコ品番
- 713-6008
- 幅(mm)
- 360
- 高さ(mm)
- 490
- 羽枚数
- 7
- 奥行(mm)
- 295
- 電源(V)
- 単相100
- ハネ径(cm)
- 30
- 加工
- 【羽】ローノイズファン
- 電源コード(m)
- 2
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 30/33
- 首振角度(°)
- 70
- 風量調整
- 4段階
- モード
- リズムモード・ナイトモード
- 首振り
- 有り
- リモコン
- あり
- 設置形態
- 壁掛け
- 人感センサー
- あり
- 上下角度調節
- 下60度
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



























