扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 引きひもスイッチ 風量3段階 静音
狭小スペースでも問題なし 引きひもタイプの壁掛扇風機
羽根:直径30cm・5枚
風量切替:3段階
操作方法:引きひも式
左右自動首振り
上下手動角度調節
- 用途
- 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 壁掛扇 左右首ふり 30cm羽根 脱衣所 省エネ 節電 シンプル 小型
- 付属品
- フック差し込み口、ネジ×4本
- 質量(kg)
- 2.6
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 32/37(50/60Hz)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 30
- モーター
- ACモーター
- 電源コード(m)
- 1.6
- ハネ枚数
- 5枚
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36×32.5-45.5×35-46
- 風量調整
- 3段階
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 1.0 / 1.1 (50/60Hz)
- 左右首振
- 自動:80度
- 上下角度調整
- 手動
- 入タイマー
- なし
- 切タイマー
- なし
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(3.27MB)
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ


































