曜日別特売

ワンタッチ分解DC壁掛けファン EASY FIT AIR ブラック

ワンタッチ分解DC壁掛けファン EASY FIT AIR ブラック - QUADS(クワッズ)

サーキュレーターは意外と場所を取り、掃除機をかける際も邪魔になりがちですが、壁掛けなら床がスッキリします。脱衣所、キッチン、寝室のベッドサイドなど、床に物を置きたくない場所や狭い場所に最適です。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。

用途
お部屋を涼しく快適に。
質量(kg)
2.1
サイズ(cm)
幅28×奥行28×高さ45
コード長さ(m)
電源:1.8
定格消費電力(W)
30
1時間あたりの電気代目安(円)
電源:約0.93円
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81208045QS669BK
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする