壁掛け扇風機 30cm リモコン式

壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus壁掛け扇風機 30cm リモコン式 - Simplus

快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。
壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。
付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。
左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。
操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。
リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。

付属品
壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン
質量(kg)
1.95
色
ホワイト
切替方式
風量調節:3段切替え
サイズ(cm)
W35×D29.5×H49
消費電力(W)
45(50Hz/60Hz)(定格周波数)
電源コード(m)
約1.5
首振り
80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78084636SP-30KRD-01-WH
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする