メカニカル部品/機構部品の新着商品
「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
dM6
B10
L130
H40
質量(g)105
CR5
S8
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)229
質量(kg/ペア)0.59
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)305
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
・マグネットを樹脂で包んでいるためさびに強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。・クリーンルームには受座MC-JM49との組み合わせが最適です。・蒸気や熱湯及び水などが常にかかる状態では使用しないでください。・酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化する恐れがあります。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリアセタール
質量(g)21
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ホワイト
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。・軸の向きは水平・垂直のどちらでもご使用できます。・4万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。・クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。・ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。・屋内で使用してください。雨や雪などかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。・取付にインパクトドライバーを使用しないでください。
適合クリックトルク開き角度-10°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度-10°(kgf/cm)/1ヶ:2.65、クリックトルク開き角度120°(cN・m)/1ヶ:14.5、クリックトルク開き角度120°(kgf/cm)/1ヶ:1.48、クリックトルク開き角度170°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度170°(kgf/cm)/1ヶ:2.65
色ブラック
質量(g)6.9
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様右用
d3.2
W38
H75
t2
D18.5
取付穴あり
寸法P1(mm)7.5
寸法P3(mm)240
適合扉質量(kg)15
寸法P230
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
dM3
質量(g)6
L18
L26.5
D112
D28
仕上クロムめっき
材料快削黄銅
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2
T8.5
dM3
B2
H18
質量(g)1
D12
S9.5
P3
仕上サテンクロムめっき
材料ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8
B15
H20
質量(g)11
D16
C2
S6
h13.5
P8
仕上ブラウンニッケルめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P15.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM4
H22
質量(g)8.5
D25
ねじ付属:M4×30
D118
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.4~2.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上黒ニッケルめっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上金色めっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
質量(g)50
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1.2
L135
H50
質量(g)88
L190
F12.2
D55
E25
G12
P115
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H32
質量(g)46
L190
L252
D36
P76
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)13
耐荷重(N)127
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5
B8
L108
H32
質量(g)54
D18
S10
P100
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4
B6
L86
H31.5
質量(g)28
D16
S7
P80
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
L30.5
H31.5
質量(g)22
D20.5
S6
t6.5
P21
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B400
H4.5
質量(g)159
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B100
H4.5
質量(g)39
F10
D40
C10
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B800
H4.5
質量(g)160
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B200
H4.5
質量(g)40
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
・ガタつきの少ない予圧タイプです。<用途>・自動車、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・鋼製のローラーを使用しています。開封後の高温、多湿の環境での保管時には錆びにご注意ください。
質量(g)39
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)1
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
・8軸タイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。
質量(g)15
タイプキャリッジ 8輪タイプ
推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・トラスねじは使用できません。
A136
B105
L145
質量(g)180
P120
仕上サチライトクロムめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
耐荷重N(kgf)51
耐荷重(N)500
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
色ブラック
B12
L80
H28
質量(g)14
P68
材料ポリスチレン(PS)
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L150
H42
質量(g)172
L189
ねじ付属:5×32
t10
d111
h16
P128
仕上鏡面研磨
B121
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)180
取付小ねじ(参考)M5
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
質量(g)315
材料アルミニウム合金
パイプ長(mm)466
寸法P1500
寸法P2(オフセットタイプ)445
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:110.4、H3 取付板厚1.0:110.8、H3 取付板厚1.2:111.2
W244.2
L250
質量(g)95
Φd2.5
H2110
H1116
寸法P1(mm)138
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色ホワイト
dM10
H26
質量(g)36
D40
S20
耐荷重(N)1764
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色ブラック
質量(g)9.8
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色グレー
質量(g)9.8
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
・マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。・感知する範囲をさまざまに設定できます。感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6m・モニター LED付きです。・屋内専用です。・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105
B275
タイプ丸穴タイプ
L1270
L2170
C105.8
S100
L3185
L4166
L5158
材料ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)320~500
角度θ(°)82
圧縮荷重(N)147
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷