エアシリンダの新着商品

エアシリンダの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

170件中 140
キャンペーン情報RSS配信
CM2-Z1 エアシリンダ SMC
取付支持形式基本形(両側ボス付)作動方式単動/引込み形チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)35ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
1個
5,998税込6,598
21日以内出荷

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA32 SMCCADデータあり
1個
特価
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~) SMCCADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
1個
特価
87,980税込96,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)

CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ SMC
付属品標準装備:取付ナット(2ヶ)ストローク(mm)150クッションラバークッション圧力最低作動:0.16最高使用圧力0.7MPa使用流体空気速度使用ピストン:50~500mm/sチューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)取付姿勢水平、傾斜、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc保持力(N)磁石:231シリンダストローク(mm)150オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ
1個
33,980税込37,378
21日以内出荷

CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド SMC
取付支持形式基本形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)50適合シリンダ耐水性向上:パッキンFKM(フッ素ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
20,980税込23,078
21日以内出荷

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ適合無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
1個
18,980税込20,878
21日以内出荷

CM2R-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式底面取付形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵なし関連資料カタログ(8.97MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書(1.75MB)シリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様耐熱シリンダ(-10~150℃)オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
9,098税込10,008
21日以内出荷

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC
種類軸受:すべり軸受チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50オートスイッチ適合ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
1個
57,980税込63,778
21日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)作動方式単動:引込みチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)30ロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
5,498税込6,048
21日以内出荷

CM2-Z1 エアシリンダ SMC
豊富な取付支持金具。設置状況に合った取付支持が可能。取付け自由度の向上。ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加。シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。オートスイッチ位置微調整が容易。ボスカットタイプによる全長短縮。
取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式単動:押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ適合有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m、適用電圧:DC24V、AC100V
1個
8,798税込9,678
21日以内出荷

シリンダシールキット NORGREN
仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
1個
特価
27,980税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
1個
特価
11,980税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF SMCCADデータあり
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
特価
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジグシリンダCシリーズ CDAS50X40 コガネイ
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動形
1個
特価
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-3~) SMCCADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
7,898税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMCCADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
1個
特価
9,998税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

CLKQG Series ピンクランプシリンダ SMC
形状ボディ:Dシリーズ高さ(mm)クランプ位置:LOWタイプ(60)タイプクランプ側:ロック付チューブ内径(Φmm)50機種標準磁石内蔵形RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc径(mm)ガイドピン:29.5取付面位置(上部から見て)ポートと平行する側ガイドピン形状ダイヤ型シムシムなしオートスイッチ有無オートスイッチなしクランプアーム位置(上部より見て時計回り)ポート面から270°
1個
109,800税込120,780
21日以内出荷

MB-Z Series エアシリンダ SMC
クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類G取付支持金具基本形シリンダストローク(mm)1100オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
69,980税込76,978
欠品中

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)作動方式単動:引込みチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,498税込6,048
21日以内出荷

CM2-Z1 Series SMC
取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)500ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷

CM2-Z1 Series SMC
形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CG1-Z1 Series SMC
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)形式ラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)20ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
4,698税込5,168
21日以内出荷

25A-CJ2-Z Series SMC
取付支持形式基本形クッションラバークッションヘッドカバーのポート位置軸方向チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)15ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
4,498税込4,948
21日以内出荷

CBG1-Z1 Series SMC
取付支持形式軸方向フート形形式エアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)75オートスイッチ種類磁石内蔵ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ有無なし
1個
9,898税込10,888
21日以内出荷

CM2Y-Z1 Series スムースシリンダ SMC
取付支持形式2山クレビス形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)250ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なし揺動受け金具なしオートスイッチ有無なし
1個
7,998税込8,798
21日以内出荷

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)700ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
1個
19,980税込21,978
21日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)65ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
1個
6,398税込7,038
21日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端めねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
14,980税込16,478
21日以内出荷

CM2R-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式底面取付形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)150ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なしオートスイッチ有無なし
1個
9,098税込10,008
11日以内出荷

ペンシルシリンダ 複動・回り止め形 CKD
1本
4,898税込5,388
3日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)600ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
13,980税込15,378
21日以内出荷

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
1個
10,980税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)380ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
15,980税込17,578
21日以内出荷

ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具 SMC
用途ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55用フート金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)
1袋(2個)
849税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式一山クレビス形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)230ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,798税込9,678
21日以内出荷

支持金具 コンパクト フート形CQ-LC SMC
1袋(2個)
699税込769
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式一山クレビス形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)150ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様耐熱シリンダ(-10~150℃)、オートスイッチ無のみオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
9,598税込10,558
21日以内出荷

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
11,980税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式ボスカット基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)195ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
12,980税込14,278
21日以内出荷

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
形式空気圧タイプジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
1個
6,898税込7,588
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)