ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージの新着商品
「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SK(新潟精機)デジタルノギス
・測定の「書く」をなくす。新時代の無線ノギスでDXを加速。・「測る」の次は「記録」のデジタル化へ。入力ミスを撲滅し、今お使いの管理ソフトへ直接転送。・無線内蔵で外付け不要。通信ユニット内蔵でケーブルレス。付属のケースにそのまま収納可能で、5S管理にも最適!。・マルチOS/ソフト対応。HID(キーボード)として認識され、OSやソフトを問わずにデータ送信が可能。・無線付で低価格を実現!外付けユニットを含めると圧倒的なコストメリットに。・防水防塵IP67。・大型LCD採用。・スライドオートON
付属品取扱説明書、CR2032(リチウム電池、テスト用)、ケース、プラスドライバ使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)最小読取値(mm)0.01デプスバー有最大応答速度(m/sec)電源ON時:1.5/電源OFF時:0.75オートパワーオフ約5分電池寿命約2か月無線通信方式Bluetooth 5.3防水保護等級IP67通信距離(m)15
Mitutoyo(ミツトヨ)外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス
測定範囲300mm、外側測定面超硬チップ付きタイプのデジタルノギス
仕様【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー、【超硬チップ】外側測定面:〇、内側測定面:×測定範囲(mm)0-300使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01本体質量(g)350表示部【液晶】7セグメント5桁、マイナス、10進数表示、文字高さ11.0mm機能原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABSデータ出力〇電源(個)酸化銀電池(SR44):1サムローラ〇位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5許容差(mm)(最大)EMPE:±0.03、SMPE:±0.05
1個
¥52,980税込¥58,278
3日以内出荷
Mitutoyo(ミツトヨ)外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス
測定範囲300mm、内・外側測定面超硬チップ付きタイプのデジタルノギス
仕様【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー、【超硬チップ】外側測定面:〇、内側測定面:〇測定範囲(mm)0-300使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01本体質量(g)350表示部【液晶】7セグメント5桁、マイナス、10進数表示、文字高さ11.0mm機能原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABSデータ出力〇電源(個)酸化銀電池(SR44):1サムローラ〇位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5許容差(mm)(最大)EMPE:±0.03、SMPE:±0.05
1個
¥58,980税込¥64,878
3日以内出荷
SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ用測定子
デジタルデプスゲージ用の測定子です。
用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
1個
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ
深さ測定用のデジタルタイプです。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。狭い場所の深さ測定に便利です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。
用途深さや段差の比較測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)0-12電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)220測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×75×26取扱説明書(0.24MB)指示誤差(μm)±20
1個
¥28,980税込¥31,878
3日以内出荷
INSIZE(インサイズ)ダブルフックデジタルデプスゲージ
測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。
用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
INSIZE(インサイズ)デジタルオフセットノギス
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
用途用途:段違い部の測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
INSIZE(インサイズ)デジタル穴ピッチオフセットノギス
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
用途用途:穴の中心間の距離測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージ
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)。接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)。USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)。クランプ(アリ溝付き):902053。ホルダアーム(9×9×50):953638