オーディオケーブルの新着商品
「オーディオケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
金メッキのコネクタは腐食に耐え、究極の保護を提供し、高品質の信号伝送を保証しています。 PCM2、Dolby 5.1、DTS 5.1 / 6.1 / 7.1などのマルチチャンネル信号伝送をサポート。 PS3、XBOX、ブルーレイ(Blu-ray)ビデオプレーヤー、高解像度テレビ(HDTV)など多種多様なデジタルオーディオの出力と入力に対応しています。
コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタ端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 3.5mmをRCAコネクタに簡単に変換できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 様々な3.5mmコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利で使いやすいです。 各種の3.5mmコネクタを備えたオーディオ機器に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
3極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。マイク入力端子のないパソコンなどでも、ヘッドフォン用とマイク用にプラグが分かれたヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは動作しません。)。音声をUSBでデジタル伝送するため、パソコン内部のアナログ回路を経由せず、ノイズの影響を受けにくい接続です。PlayStation 5/4にも対応します。 (メーカー調べ)。ジャックのアイコンでヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。編組スリーブケーブルを採用し、耐久性に優れています。長さ7cmの短いケーブルタイプなので、隣のUSBポートに干渉せず、配線もスッキリします。ドライバのインストールは不要。OS標準ドライバで動作します。
色ブラックコネクタ形状機器側: USB Type-A オス、ヘッドフォン側: 3.5mm 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3.5mm 3極ミニジャック (モノラル)ケーブル長(cm)約7
1本
¥889税込¥978
4日以内出荷
映像も音も高品位のままに伝送、中継アダプター。 。・中継アダプター(ピンジャック⇔ピンジャック):ピンプラグ×3コードを中継する場合に使用
内容3個1組
1組(3個)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
Hi-Fiシリーズ。いい音を求めるこだわり派に。 。・Hi-Fi [24金メッキ]:24金メッキ処理により、接触抵抗が少なく、サビなどによる画質・音質の劣化を防ぐ。・中継アダプター(ピンジャック⇔ピンジャック):ピンプラグ×2コードを中継する場合に使用
内容2個1組
1組(2個)
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
オーディオコード(ステレオミニプラグ用)。 。・線材に高純度99.995%以上のOFC(無酸素銅)採用、軟銅線に比べ信号伝送の妨げとなる酸素の含有率を約100分の1に減少し、クオリティの高い伝送を可能にします。・抵抗入り:入力信号を減衰し、歪みのない良好な録音を行うことができます。
タイプ3.5mmミニプラグケーブルケーブル長(m)1.5端子形状ステレオミニプラグ⇔標準プラグ×2
1個
¥1,798税込¥1,978
5日以内出荷
オーディオコード(ステレオミニプラグ用)。 。・線材に高純度99.995%以上のOFC(無酸素銅)採用、軟銅線に比べ信号伝送の妨げとなる酸素の含有率を約100分の1に減少し、クオリティの高い伝送を可能にします。・抵抗入り:入力信号を減衰し、歪みのない良好な録音を行うことができます。
タイプ3.5mmミニプラグケーブルケーブル長(m)1.5端子形状ステレオミニプラグ⇔ミニプラグ×2
1個
¥1,698税込¥1,868
5日以内出荷
オーディオコード(ステレオミニプラグ用)。 。・線材に高純度99.995%以上のOFC(無酸素銅)採用、軟銅線に比べ信号伝送の妨げとなる酸素の含有率を約100分の1に減少し、クオリティの高い伝送を可能にします。・抵抗入り:入力信号を減衰し、歪みのない良好な録音を行うことができます。
タイプ3.5mmミニプラグケーブルケーブル長(m)1.5端子形状ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ
1個
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
True Dynaステレオミニ延長ケーブル
TRUE DYNA TDHP-30SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX ケーブルの延長に使用できる 3 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm メスから 3.5mm オスへの接続に対応し、日常用途から楽器・音響機器まで幅広く使用できる。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス。ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応。柔らかく扱いやすいケーブル構造。屋内使用向け
長さ(m)3
1本
¥939税込¥1,033
6日以内出荷
True Dynaステレオミニ延長ケーブル
TRUE DYNA TDHP-50SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX 接続の延長に使用できる 5 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm ステレオミニのメスからオスへ接続でき、オーディオ機器やパーソナルユースまで幅広く対応する。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス。ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応。柔らかく扱いやすいケーブル構造。屋内使用向け
長さ(m)5
1本
¥1,198税込¥1,318
6日以内出荷
D'AddarioDB25中継アダプター
Modular Snake System の配線調整に使用する DB25 メス-メス中継アダプター。DB25 ケーブル同士を直接つなぎたい場合や、機材側の端子構成に合わせて性別を揃える際に役立つ。堅牢なボディにより、プロオーディオ環境でも安定した接続を維持できる。Modular Snake System 用 DB25 中継アダプター。端子構成:DB25(Female ⇔ Female)。DB25 ケーブルの延長・性別調整に対応。堅牢なハウジングで信頼性の高い接続。スタジオ/ライブのプロオーディオ用途に適合
1個
¥2,498税込¥2,748
6日以内出荷