圧力制御弁の新着商品
「圧力制御弁の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥93,980税込¥103,378
41日以内出荷
ダイキン工業電磁操作弁付リリーフ弁
騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
1台
¥159,800税込¥175,780
41日以内出荷
1台
¥239,800税込¥263,780
41日以内出荷
ダイキン工業圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
ダイキン工業圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
ダイキン工業圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)
電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。_x000D_。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。_x000D_。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。
1台
¥89,980税込¥98,978
63日以内出荷
ダイキン工業圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
1台
¥169,800税込¥186,780
53日以内出荷
ダイキン工業圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁
内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁
騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
1個
¥54,980税込¥60,478
63日以内出荷
ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
ダイキン工業C2形リリーフ弁
多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。