エナパック
エナパック インライン油用バルブ(圧力制御弁)
【減圧弁】
・Pポート圧力(最高70MPa)からAポート圧力(7~30MPa)に減圧できます。
【カウンタバランス弁】
・プレス関連工具アプリケーションでのシリンダの自重落下防止等にしようします。
ポート径
NPT3/8
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
最高使用圧力(MPa)
許容流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04431992
VSQ-03-70
2.5
カウンタバランス弁
70
20
¥
160,500
¥
145,520
¥
160,072
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433690
RDV-700
3
減圧弁
P側70
0.1~10
¥
111,100
¥
100,731
¥
110,804
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。