比例弁スタック形圧力補償弁

比例弁スタック形圧力補償弁 - ダイキン工業比例弁スタック形圧力補償弁 - ダイキン工業比例弁スタック形圧力補償弁 - ダイキン工業

KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。

仕様
デザイン番号:70
種類
モジュラースタック形減圧形圧力補償弁
呼び径
3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])
差圧記号:0.5(5)
制御ポート
Aポート
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344388MGS-03A-05-70
¥235,000
¥109,539
¥120,493(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする