エナパック 電磁比例リリーフ弁
・応答性の良い直動型電磁比例リリーフ弁です。\n・圧力は入力電流に比例します。\n・最高使用圧力70MPaです。\n・外部配管ネジ込型とマニブロ取付型の2種の形状があります。
- 用途
- 型式 ・PMV42:ネジ込型\n・PMVP4:マニブロ型 圧力制御範囲(MPa) 70 許容背圧(MPa) 0.2 最大流量(L/min.) 16 最小リリーフ流量(L/min.) 0.5 周囲温度範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~55 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 700 コイル抵抗(Ω) 24±5% ヒステリシス(%) 2 質量(kg) 1.1
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧バルブ の新着商品
カテゴリ























