直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 - ダイキン工業直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 - ダイキン工業直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 - ダイキン工業直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 - ダイキン工業直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 - ダイキン工業

電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。
スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。

仕様
デザイン番号:10
種類
直動形リリーフ弁(スタック形)
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※パイロットラインの配管内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※弁に取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
弁仕様
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344817MRV-T-333-10内蔵リリーフ弁個数:3個、内蔵リリーフ弁制御ポート:ポートなし圧力調整機構/圧力調整範囲:画像を参照してください。
¥156,000
¥78,000
¥85,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
04344851MRV-S2-5-10内蔵リリーフ弁個数:1個内蔵リリーフ弁制御ポート:画像を参照してください。圧力調整機構/圧力調整範囲:画像を参照してください。
¥51,300
¥25,385
¥27,924(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする