バッテリー・充電器の新着商品

バッテリー・充電器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 122
キャンペーン情報RSS配信
36V2Ahリチウムイオンバッテリー アルミス
1個
6,398税込7,038
翌々日出荷

36V用充電器 アルミス
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷

リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス)
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
用途LEDライトの充電。
1個
5,698税込6,268
当日出荷

ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah YAMAZEN(山善)
USB Type-C入力に対応。専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電可能。予備としても持ち運びしやすい。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電入力:USB Type-C DC 5V 2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)。充電時間:約120分(20W以上の場合)
用途Type-C 専用充電器不要 充電時間120分 予備 電池 充電池 コンパクト バッテリー 互換 純正 交換 安定持続 ELEIN エレイン取扱説明書(0.57MB)
1台
6,398税込7,038
6日以内出荷

マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機)
「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリーがバージョンアップ!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。36V 5.0Ah / 18V 10.0Ahの高容量で作業量アップ!。丸のこやディスクグラインダ、ハンマードリルの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
質量(g)960寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×83×76バッテリー容量(Ah)5.0(36V)/10.0(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約50(UC18YDL2使用時)関連資料メーカーカタログ(1.76MB) ご使用頂けない製品(0.06MB)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
1個(1個)
26,980税込29,678
欠品中

バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプ G&Yu
ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。
横幅(mm)175総高さ(mm)190保証期間18ヶ月または3万km端子(- +)下部形状B3★
1台
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu
長距離バス・トラックの高温連続使用や駐停車時の電装品使用、路線バス・宅配車のストップ&ゴー、電装装備品増による負荷の増加などプロユースを取り巻く環境はますます過酷を極めています。G&YuPROシリーズは交通・流通のスペシャリストを強力にバックアップします。従来のキャップタイプに加え補水不要なセミシールドタイプを新たにラインアップに追加しました。セミシールドタイプは走行距離が短い車やメンテナンス(補水)がしにくい場所にバッテリーが付いている車におすすめです。キャップタイプはヘビーユーザーや走行距離が長い車におすすめです。
取手ひも式
1台
22,980税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ G&Yu
ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。
備考【液補水】不可タイプAGM横幅(mm)126総高さ(mm)224保証期間36ヶ月または6万km端子(+ -)
1台
21,980税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yu
完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
電圧(V)12
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu
業界初完全メンテナンスフリー。BAC構造採用により、液の減少を大幅に抑えることができました。メンテナンス特性に優れ、面倒な補水作業が不要になり始業点検を大幅に改善する事ができました。また、精製水の購入も必要ありません。ウイングプラス。高温下で連続使用されるタクシー専用バッテリーでは、両サイドのセルから極板の劣化が進む傾向がありました。SMF-TAXIでは、両サイドに耐熱カバーを採用し、液温の上昇や極板の劣化を抑えるように設計されました。バッテリー電解液の最適化。電解液比重値を低くすることで寿命性能を向上させました。高温下・車両の連続使用・電装品の増加・アイストップ(マニュアル)と厳しい使用環境下でも極板の劣化を抑えることが可能になりました。グリッドデザイン。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、タクシー特有の高温下での連続使用にも強い耐腐食性能に優れた設計になりました。また、改良型ペースト採用により耐久性能を向上させました。
長さ(mm)277質量(kg)17.5横幅(mm)172総高さ(mm)222比重満充電時:1.26バッテリー容量(Ah)【5時間率容量】56
1台
16,980税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電池カバー 脱落防止ねじ付き HIOKI(日置電機)
電池カバーとねじのセット
本体3280、3280-10、3280-10F、3280-70F、3287、3288、CM3281、CM3289、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
479税込527
7日以内出荷

10.8Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機)
「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!。最大出力640Wのハイパワーで18Vに迫る快適かつ効率的な作業を実現。10.8V 5.0Ahの高容量で作業量アップ!。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。適用機種:ハイコーキ10.8Vリチウムイオンバッテリーシリーズ
質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×74×47バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約30(UC12SDL使用時)関連資料メーカーカタログ(1.76MB)
1個(1個)
11,980税込13,178
欠品中

3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)
出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較
質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
1台(1台)
5,898税込6,488
3日以内出荷

3.6Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機)
「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!。最大出力180Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。3.6V 5.0Ahの高容量で作業量大幅アップ!。適用機種:ハイコーキ3.6Vリチウムイオンバッテリーシリーズ
質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42×47×100バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約38(UC3SDL使用時)関連資料メーカーカタログ(1.76MB)
1個(1個)
7,298税込8,028
4日以内出荷

54V/18Vフレックスボルトバッテリー DEWALT(デウォルト)
1個
特価
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電器GAL18V-40 アサダ
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ
EA802SA、EA813SA用替バッテリー。リチウムイオンバッテリー。
電流(A)1.5電圧(V)3.6
1個
2,820税込3,102
翌日出荷

交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
1個
5,890税込6,479
翌日出荷

リチウムイオンバッテリー (EA750FP-10用) エスコ
EA750FP-10用3.7Vリチウムイオン充電池。
質量(kg)0.1
1個
12,800税込14,080
翌々日出荷

充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
1セット
13,900税込15,290
翌日出荷

充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間、 単2形×1~4本:約6.5時間 、単3形×1~4本:約6時間、 単4形×1~4本:約6時間、 6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単2 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.3200h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本
1セット
12,900税込14,190
翌日出荷

充電器 エスコ
エスコ充電器
EA813SB-1・EA813SP-1用。入力:100~240 VAC、出力:10.8V 2A。
質量(kg)0.33寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)109×145×61
1個
6,620税込7,282
8日以内出荷