ケーブル支持具の新着商品

ケーブル支持具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

81件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
L型マルチハンガーステンレス 南電機
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷

L型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機
各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷

L型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
1本
5,798税込6,378
3日以内出荷

L型マルチハンガー 南電機
各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
1本
5,498税込6,048
3日以内出荷

L型マルチハンガー 南電機
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽天バー (Mバー) 南電機
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
1本
829税込912
3日以内出荷

穴あきマルチハンガー 南電機
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般形鋼用建屋吊り金具 南電機
1袋(10個)
4,798税込5,278
3日以内出荷

ダクトショートハンガー 南電機
1本ほか
549税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ステンレス ショートハンガー 南電機
1本
779税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショートハンガー高耐食メッキ 南電機
1本
729税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ショートハンガー 高耐食メッキ 南電機
1本
569税込626
10日以内出荷

ショートハンガー 溶融亜鉛 南電機
1本ほか
779税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ショートハンガー ステンレス 南電機
1本
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高耐食性鋼板製ダクトハンガー 南電機
ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
材質高耐食性めっき鋼板板厚t(mm)2.0
1本
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高耐食性鋼板製ダクトハンガー 南電機
1本
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

溶融亜鉛 短尺パイプハンガー 南電機
1本
569税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

片フックバンド 東京富士商会
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吊線ストラップ 東京富士商会
東京富士商会吊線ストラップ
メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブル支持金具 バンド用 東京富士商会
ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

ケーブル支持金具 東京富士商会
東京富士商会ケーブル支持金具
ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

P.Pホルダー OL型 東京富士商会
1個
829税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケーブルハンガー 東京富士商会
1箱(5個)
689税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ケーブル支持金具 腕金取付用 東京富士商会
CS-BはCS-Aを腕金に取付ける場合に使用します。
サイズ(mm)128×70
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

ケーブル支持金具 東京富士商会
東京富士商会ケーブル支持金具
ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。CSに使用するCVT用ゴムスペーサーもあります。
寸法b(mm)50
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラッシング止金具 60sq イワブチ
高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
寸法d(mm)(全具内径)60寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 60mm2
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

ケーブルバンド イワブチ
立上り電線管および、ケーブルの取付けに使用します。締付機構はターンバックル方式によりボルト・ナット方式の2倍のスピードで締付ができます。
dM12寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッシング止金具 100sq イワブチ
高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
寸法d(mm)【全具内径】65寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 100mm2 / SHWVQ-SS
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

ラッシング止金具 150sq イワブチ
高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
寸法d(mm)(全具内径)75寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 150mm2
1個
2,098税込2,308
3日以内出荷

ラッシング止金具 200sq イワブチ
高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
寸法d(mm)(全具内径)85寸法t(mm)3.2適合ケーブルHCVT 200mm2
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

ケーブル端末支持金具 イワブチ
電力ケーブルの端末支持用として使用します。3BD-HDと組合せてご使用下さい。
板厚(mm)4.5
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つり線クランプ (75角用) イワブチ
メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□75×75用
1個
869税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊荷線支持金具 イワブチ
吊架線の取付けに使用します。3BD-HCと組合わせてご使用下さい。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
板厚(mm)3.2
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

つり線クランプ (60角用) イワブチ
メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□60×60以下用
1個
739税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つり線ストラップ イワブチ
メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□50×50用
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Y支線金具 イワブチ
イワブチY支線金具
1本の支持棒または打込みアンカーで2条の支線をとる場合に使用します。
板厚(mm)6
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

つり線ストラップ イワブチ
メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□75×75用
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低圧線支持金具 イワブチ
変圧器2次側低圧線の縁廻し金具として使用します。SFT-20タイプまたはIBT-20タイプと組合わせてご使用下さい。
板厚(mm)3.2
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

吊りボルト用ケーブル支持具 ネグロス電工
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
適合【吊りボルト】W3/8、W1/2、M10、M12本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
1箱(50個)
2,798税込3,078
翌々日出荷

ケーブルバンド イワブチ
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)