ケーブルハンガーの新着商品
「ケーブルハンガーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
南電機一般形鋼用建屋吊り金具
六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20
南電機一般形鋼用建屋吊り金具
クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM10x55の締め付けトルクは80kgf-cmで使用してください。振動する設置場所には使用できません。吊りボルトは垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~30適合吊りボルトW3/8・W1/2
1袋(10個)
¥4,798税込¥5,278
3日以内出荷
南電機一般形鋼用建屋吊り金具
クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角ボルトM8x45の締め付けトルクは60kgf-cmで使用してください。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)15~40適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
南電機一般形鋼用建屋吊り金具
クボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
南電機一般形鋼用建屋吊り金具
はクボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)
¥2,498税込¥2,748
3日以内出荷
南電機KVハンガー
パイプハンガー・ダクトハンガーにケーブルを支持する金具です。樹脂製押えパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。押えパッドはKVハンガー内側を上下自在に可動します。
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
南電機G型マルチハンガー
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
南電機パイプハンガー レール
ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
南電機ダクトショートハンガー
ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。
ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。
材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
1箱(20個)
¥8,498税込¥9,348
3日以内出荷
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。溶融亜鉛めっき仕上げ(ドブ)ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工により切断加工や定尺サイズの持ち運びの利便性など、大幅な省施工を安価で実現します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚t(mm)1.5
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。
1本
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
1本
¥9,998税込¥10,998
3日以内出荷