光学測定器の新着商品

「光学測定器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

617件中 281~320件
キャンペーン情報RSS配信
ミラコールルーペ R60 ビクセン
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷

ポケットリーデイングルーペP50(LPK) ビクセン
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷

ポケットリーデイングルーペP50(LGY) ビクセン
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷

ポケットリーデイングルーペP50(LBR) ビクセン
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷

ポケットリーデイングルーペP45(BK) ビクセン
1個
¥889税込¥978
4日以内出荷

バールーペ ミエルボB210 A4サイズ ビクセン
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷

バールーペ ミエルボB150 A5サイズ ビクセン
1個
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷

バールーペ ミエルボ B210( 鍵盤 ) ビクセン
1個
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷

バールーペ ミエルボ B210( 毛糸 ) ビクセン
1個
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷

デスククリップルーペ S100 ビクセン
1個
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷

コールマン M8x21(ペールグレー) ビクセン
1個
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷

コールマン M8x21(スノウ) ビクセン
1個
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷

コールマン M10x21(チャコールグレー) ビクセン
1個
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷

コールマン HR Lite8x25WP ビクセン
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷

コールマン HR Lite10x25WP ビクセン
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷

コールマン H8x25(サンドグレー) ビクセン
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷

コールマン H8x25(アイスブルー) ビクセン
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷

コールマン H10x25(スモーキーグレー) ビクセン
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷

クリエールルーペ R80 ビクセン
1個
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷

クリエールルーペ R70 ビクセン
1個
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷

LEDポケット35(ピアノブラック) ビクセン
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷

LED 観察ボトルルーペ ビクセン
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷

LED ポケット P45 Ⅱ ビクセン
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷

LED デスクスタンドルーペ S100T ビクセン
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷

AP フォトガイダー・望遠撮影キット ビクセン
1個
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷

ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong
【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980税込¥49,478
6日以内出荷

ファイバースコープTD450SD8.5ミリ デュアルカメラ1.55m Teslong
【狭い場所もスムーズに点検できる、二方向可動式デュアルファイバースコープ】フロント・サイドのデュアルカメラと、先端が2方向に曲がる可動式プローブを搭載。狭く入り組んだ場所でも、本体の角度を変えずに広範囲をくまなく確認可能です。自動車整備、住宅点検、配管チェックなど、幅広い現場作業の時間と手間を大幅に削減します。【4.5インチIPS液晶モニター搭載で鮮明に確認】高解像度のカラーIPS液晶を採用。明るい日光下でも、光の届かない暗所でも、対象物の細部まで鮮明に映し出します。スマートフォンやアプリとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、すぐにその場でご使用いただけます。【形状記憶!1.5mの半硬質グースネックケーブル】ケーブルには、自由に曲げて形状をキープできる半硬質(セミリジッド)素材を採用。曲がりくねった配管や複雑な隙間でも、狙った場所に正確に固定・挿入できます。適度な柔軟性と安定性を兼ね備え、見えにくい奥の空間までストレスなく点検できます。【暗所も安心、調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載。作業環境に合わせて明るさを自由に調整できるため、真っ暗な配管内部や天井裏、床下でも白飛びを抑え、はっきりとクリアな映像を捉えます。【人間工学に基づいた片手での快適操作】中央のジョイスティックを動かすだけで、カメラ先端の向きを片手で簡単にコントロール。指先の多機能ボタンで「写真撮影」「動画録画」「レンズ切り替え」を直感的にスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の点検作業でも疲れにくく、持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷

ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m Teslong
【デュアルレンズ&1080P高画質】デュアルレンズ設計を採用し、ボタンひとつで正面と側面のカメラをワンタッチで切り替え可能。1080PのフルHD高画質に対応しており、リアルタイムの鮮明な映像で細かい部分までハッキリと見ることができます。【IP67防水防塵&32GBカード内蔵】高い防塵・防水性能(IP67規格)を備えているため、配管の点検、自動車・機械設備、洗濯機などの水回りメンテナンスに最適です。32GBの大容量メモリーカードを内蔵しており、約10,000枚の静止画や約110分間の動画をたっぷり保存できます。【6つのLEDライト&手元懐中電灯】カメラ先端には明るさ調整が可能な6つのLEDライトを搭載し、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。さらに、モニター本体にも懐中電灯(ワークライト)が付いているため、目視できない隙間の奥を照らしながら作業できます。【写真・動画撮影&5~6時間連続使用】静止画・動画の撮影モードを搭載し、現場の状況をリアルタイムでデータ保存できます。大容量バッテリーにより、約5~6時間の連続作業が可能。長時間の点検作業でも充電切れを気にせず、効率よく作業を進められます。【パッケージ内容】本体×1、カメラケーブル×1、収納ケース×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980税込¥41,778
6日以内出荷

電動レボルバ Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)電動レボルバ
調心電動レボルバ。・5穴仕様。・基準穴1+調心機構穴4。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・VMUシリーズ用。・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可。・(前モデルとの変更点)コードNo.・シリアルラベルの変更・電源コード削除・金属部品の素材を鉛フリー素材へ変更
本体質量(g)1800精度位置決め:2σ=3um(繰返し停止精度)取付穴数対物レンズ:5寿命駆動:100万(ポジション)視野±0.5mm、感撮像:明視野入力電源AC100V~240V駆動方式DCモータ外部入力インターフェイス:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥519,800税込¥571,780
16日以内出荷

電動レボルバ Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)電動レボルバ
明視野(BF)電動レボルバ。・5穴仕様。・基準穴1+調心機構穴4。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・WIDE VMU-HR用。・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可。・(前モデルとの変更点)コードNo.・シリアルラベルの変更・電源コード削除・金属部品の素材を鉛フリー素材へ変更
本体質量(g)1800精度位置決め:2σ=3um(繰返し停止精度)取付穴数対物レンズ:5寿命駆動:100万(ポジション)視野±0.5mm、感撮像:明視野入力電源AC100V~240V駆動方式DCモータ外部入力インターフェイス:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479,800税込¥527,780
16日以内出荷

実体顕微鏡用偏光板付きLED照明 カートン
仕様偏光板:ポラライザー360°回転式/アナライザー脱着式付属品M49取付アダプター / ACアダプター(入力100V-240V対応)質量(g)160(ACアダプター含む)消費電力(W)6.2 (最高輝度時)寸法(幅W×高さH)(mm)Φ83×30(突起部除く)ケーブル長(m)1.2明るさ(Lx)22,600(高さ108mm時)※明るさは参考値となります。LEDΦ3砲弾型高輝度LED 96球鏡筒差込径鏡筒取付外径:MAX Φ60mm調光機能無段階調光式
1台
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷

フィールドスコープ2 ボディキャップ Nikon(ニコン)
フィールドスコープ用 ボディーキャップ。
対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A
1個
¥199税込¥219
8日以内出荷

配管用内視鏡premier用モニター THANKO(サンコー)[電子機器]
1個
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷

配管用内視鏡premier40Mケーブルのみ THANKO(サンコー)[電子機器]
1個
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷

配管用内視鏡premier30Mケーブルのみ THANKO(サンコー)[電子機器]
1個
¥43,980税込¥48,378
翌々日出荷

配管用内視鏡premier20Mケーブルのみ THANKO(サンコー)[電子機器]
1個
¥37,980税込¥41,778
翌々日出荷

配管内視鏡premier用ACアダプター THANKO(サンコー)[電子機器]
1個
¥5,098税込¥5,608
翌々日出荷

配管内視鏡premierシリーズカードリーダー THANKO(サンコー)[電子機器]
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷

配管内視鏡premierシリーズイヤホンマイク THANKO(サンコー)[電子機器]
1個
¥979税込¥1,077
翌々日出荷

ルーペ 標準スケール付 アズワン
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。 。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。
仕様追加スケール測定項目穴径・方眼・角度・長さ型番スケールNo.1アズワン品番1-4317-02
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷